Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Direktanschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8503523
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     100297-1101
EAN/GTIN:
     0887191650180
Suchbegriffe:
QSFP+ Kabel
qsfp+ kabel
Molex - Direktanschlusskabel - zQSFP+ (S) zu zQSFP+ (S) - 1 m - passiv
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Passives Kabel, Gehäuse in Zinkdruckguss
Gewicht
3.485669 kg
Länge
1 m
Typ des Netzwerkkabels
Direktanschlusskabel
American Wire Gauge (AWG)
30
Impedanz
100 Ohm
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, RoHS, ELV, China RoHS, REACH SvHC
Konnektivität
Anschluss
zQSFP+ - Stecker
Stecker (zweites Ende)
zQSFP+ - Stecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,65*
€ 170,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,91*
€ 158,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,49*
€ 145,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,50*
€ 137,45
pro Stück
ab 15 Stück
€ 112,44*
€ 133,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 109,57*
€ 130,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,73*
€ 118,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.