Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROSENS Profi Line MS652119PM-V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8542455
Hersteller:
     Microsens
Herst.-Nr.:
     MS652119PM-V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Die Profi Line Modular-Serie von MICROSENS bietet maximale Performance und Flexibilität auf engstem Raum. Robust, modular erweiterbar und konzipiert für höchste Zuverlässigkeit und kürzeste Wiederherstellungszeiten ist die Profi Line Modular-Serie die erste Wahl für Industrial Ethernet. Der Profi Line Modular Basis Switch ist das Topmodell der PLM-Serie und bietet durch seine modulare Erweiterbarkeit bis zu 25 GBE-Ports auf DIN-Schiene. Die Hardware der Profi Line Modular-Serie ist bereits heute für künftige Funktionen ausgelegt, welche einfach über Firmware-Upgrades aktiviert werden können. Möglich machen dies moderne Hochleistungs-Switching-Chipsets im Verbund mit einem leistungsstarken ARM-Prozessor. Als bewährtes, stabiles Betriebssystem bietet Linux eine solide Grundlage für eine intelligente, offene und langfristig zuverlässige Plattform.
MICROSENS Profi Line MS652119PM-V2 - Switch - L2+ - managed - 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Kombi-Gigabit-SFP + 1 x 10/100/1000 (PoE+-Eingang) - an DIN-Schiene montierbar - PoE+ (240 W) - DC-Stromversorgung
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Modularbauweise, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Reset-Taste, ohne Lüfter, nicht blockierende Ports, PSE, EEE
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Gerätetyp
Switch - 13 Anschlüsse - L2+ - managed
Integrierte Peripheriegeräte
SD-Kartenleser
Statusanzeiger
Port Status, Stromversorgung, System, PoE
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, CLI
Größe der MAC-Adresstabelle
8.192 Einträge
Gehäusetyp
An DIN-Schiene montierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Ports
8 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Kombi-Gigabit-SFP + 1 x 10/100/1000 (PoE+-Eingang)
Jumbo-Rahmenunterstützung
10.240 Byte
PoE-Budget
240 W
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
EN55024, EN 61000-6-2, EN 60950-1, EN 61000-6-4, IP30, RoHS 2011/65/EU, EMC 2014/30/EU, EN 55032, EN 55022:2011-12
MTBF
400,000 Stunden
Zubehör im Lieferumfang
SD-Speicherkarte, 2 x I/O-Anschlüsse, 2 Stromanschlüsse
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 24 - 57 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
12 Watt
Besonderheiten
Anschluss für Redundant Power System (RPS)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
1.2 kg
Maße und Gewicht
Breite
7.7 cm
Tiefe
12.05 cm
Höhe
10.05 cm
Gewicht
990 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W ¦ 4 x 1000Base-X SFP ¦ 4 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 1 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ / Eingang - 25 W ¦ 1 x seriell (RS-232) RJ-45 ¦ 1 x USB
Weitere Suchbegriffe: PoE Switch, SFP Switch, sfp switch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.777,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.798,73*
€ 2.140,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.796,11*
€ 2.137,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.787,22*
€ 2.126,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.782,11*
€ 2.120,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.777,54*
€ 2.115,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.