Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE StoreFabric SN6600B 32Gb 48/24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8594871
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R6V47A
EAN/GTIN:
     0190017481944
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch
Kämpfen Sie um die Erfüllung der I/O-Anforderungen von Hyperscale-Virtualisierung, großen Cloud-Infrastrukturen und wachsenden flashbasierten Speicherumgebungen? Der HPE Storage Fibre Channel Switch der B-Serie SN6600B ist ein leistungsstarker, hoch skalierbarer, benutzerfreundlicher und NVMe-fähiger Enterprise-Class-Speichernetzwerk-Switch mit großer Speicherdichte, der FC-Funktionalität (Fibre Channel) der 6. Generation bietet. Er wurde konzipiert, um Datenwachstum, anspruchsvolle Workloads und die Konsolidierung von Rechenzentren in kleinen und großen Unternehmensinfrastrukturen zu unterstützen. Durch Lieferung von 32 Gbit bis 128 Gbit Leistung, individuell angepasster hoher Portdichte und integrierten Netzwerksensoren beschleunigt er den Datenzugriff, passt sich den wachsenden Anforderungen an und treibt Unternehmen rund um die Uhr voran. Er kann von 24 auf 64 Ports mit 48 SFP+ und 4 QSFP+ Ports skaliert werden, alle in einem effizienten 1U-Paket. Darüber hinaus ist der HPE Storage Fibre Channel Switch der B-Serie SN6600B durch einen vereinfachten Bereitstellungsprozess und eine Point-and-Click-Benutzeroberfläche einfach zu bedienen.
HPE StoreFabric SN6600B 32Gb 48/24 - Switch - managed - 24 x 32Gb Fibre Channel SFP+ + 24 x 32Gb Fibre Channel SFP+ Ports on Demand + 4 x QSFP+ - an Rack montierbar - mit 16-Gbps Fibre Channel-Shortwave SFP+
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
ISL-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, verwaltbar, QoS, RSCN-Unterstützung, SFTP-Client, SFTP-Server, ISL-Trunking, FSPF, FDMI, SCP, RBAC, DPS, RCS, SNS, FPI monitoring, SDDQ, DFP, Enhanced BB Credit Recovery
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse - managed - mit 16-Gbps Fibre Channel-Shortwave SFP+
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SMI-S, SSH, SSH-2, CLI
Kapazität
Maximale Rahmengröße: 2112
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+, LDAP, DH-CHAP, FCAP
Leistung
Aggregatbandbreite: 2 Tbit/s ¦ Port-to-Port-Latenzzeit: 700 ns
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Untertyp
Fibre Channel
Ports
24 x 32Gb Fibre Channel SFP+ + 24 x 32Gb Fibre Channel SFP+ Ports on Demand + 4 x QSFP+
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
35.56 cm
Höhe
4.39 cm
Gewicht
7.73 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 32Gb Fibre Channel SFP+ ¦ 24 x 32Gb Fibre Channel SFP+ Ports on Demand ¦ 4 x 32Gb Fibre Channel QSFP+ ¦ 1 x 100Base-TX RJ-45 Management ¦ 1 x Konsole RJ-45 Management ¦ 1 x USB Type A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38.871,88*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39.136,90*
€ 46.572,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38.998,06*
€ 46.407,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38.871,88*
€ 46.257,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.