Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Addit straight 402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8599993
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     31.402
EAN/GTIN:
     0805410314026
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Mit diesem Addit Kabelschutz lassen sich Kabel leicht dorthin verlegen, wo Sie sie brauchen. Die robuste Aluminiumkonstruktion schützt Mensch und Kabel, da sie sich nicht in die Quere kommen können. Außerdem ermöglicht das aufklappbare Gehäuse, Kabel in Sekundenschnelle einzulegen, zu entfernen oder auszuschalten.
Dataflex Addit straight 402 - Kabelschutz - Boden montierbar - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.5 cm
Tiefe
60 cm
Höhe
2 cm
Farbe
Silber
Produkttyp
Kabelschutz
Produktmaterial
80 % recyceltes Aluminium
Platzierung/Montage
Boden montierbar
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Aufklappbare Abdeckung, geriffelte Oberseite, aufgeraute Streifen, geeignet für 10 Kabel mit einer Stärke von 7 mm (0,3")
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
63.5 cm
Transporttiefe
18 cm
Transporthöhe
4.5 cm
Transportgewicht
1.3 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,94*
€ 126,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,33*
€ 99,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.