Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Addit 473


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8600001
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     34.473
EAN/GTIN:
     0805410344733
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Die Addit Kabelführung Sitz-Steh ist eine stilvolle Kabellösung für Ihren Sitz-Steh-Schreibtisch. Diese Lösung versteckt und ordnet Kabel für Schreibtische bis zu einer Länge von 130 cm. Um dieser Lösung mehr Stabilität und Ordnung zu geben, werden eine beschwerte Bodenplatte und Aufkleber/Schraube mitgeliefert. Da diese Kabelführung zu 100 % aus recyceltem PP besteht, ist diese nicht nur elegant und stilvoll, sondern auch nachhaltig.
Dataflex Addit 473 - Kabelführung - Tisch montierbar - 134 cm - Schwarz, RAL 9005
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11 cm
Tiefe
7.7 cm
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Produkttyp
Kabelführung
Länge
134 cm
Produktmaterial
100 % recyceltes Polypropylen
Packungsinhalt
Schrauben, Aufkleber
Platzierung/Montage
Tisch montierbar
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Längenverstellbar, flexibles Design, beschwerte Bodenplatte
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
24.5 cm
Transporttiefe
24.5 cm
Transporthöhe
6 cm
Transportgewicht
800 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dataflex
34.470
ab € 48,60*
Ähnlich
Dataflex
34.472
ab € 48,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.