Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Addit 463


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8600009
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     34.463
EAN/GTIN:
     0805410344634
Suchbegriffe:
Kabelspirale für Schreibtisch
Schreibtisch Kabelschlange
Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal
Schreibtisch Kabelführung
Diese Addit Kabelführung bündelt und führt Ihre Kabel vom Schreibtisch bis zum Boden. Die zusätzliche Länge macht sie zur idealen Lösung für Sitz-Steh-Arbeitsplätze und sie lässt sich durch Hinzufügen/Entfernen von Komponenten leicht anpassen. Die Magnetbefestigung sorgt dafür, dass die Kabelführung an Ort und Stelle bleibt, während die beschwerte Bodenplatte für noch größere Stabilität sorgt. Hergestellt aus 100% recyceltem PP.
Dataflex Addit 463 - Kabelführung - Tisch montierbar - 134 cm - Schwarz, RAL 9005
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11 cm
Tiefe
7.7 cm
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Produkttyp
Kabelführung
Länge
134 cm
Produktmaterial
100 % recyceltes Polypropylen
Packungsinhalt
Schrauben, magnetische Befestigung, Aufkleber
Platzierung/Montage
Tisch montierbar
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Längenverstellbar, flexibles Design, beschwerte Bodenplatte
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
24.5 cm
Transporttiefe
24.5 cm
Transporthöhe
6 cm
Transportgewicht
800 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.