Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck Keystone Jack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8609733
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     228080900
EAN/GTIN:
     4043921665398
Suchbegriffe:
LWL Adapter
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Rutenbeck - Keystone Jack - SC/APC SM - grün, Pure White, RAL 9010
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
6 g
Farbe
Grün, Pure White, RAL 9010
Produkttyp
Keystone Jack
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Halogenfrei
Kennzeichnung
RoHS
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
1 Anschluss
Geleisteter Anschluss
1 x SC/APC Einzelmodus
Normen
OS2
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
12 cm
Transporttiefe
0.8 cm
Transporthöhe
2 cm
Transportgewicht
7 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
13911501
ab € 5,57*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
17000055
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.