Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draytek VigorSwitch P2100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8615110
Hersteller:
     Draytek
Herst.-Nr.:
     vSwitchP2100-DE-AT-CH
EAN/GTIN:
     4710484742971
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Der VigorSwitch P2100 ist die PoE Variante von dem G2100. Der Switch verfügt über 8x Gigabit Ethernet PoE-Ports mit einem Leistungsbudget von 140 Watt und 2 zusätzlichen dedizierten SFP+ Slots für Glasfaserverbindungen. Durch die integrierten Layer3 Funktionen können Administratoren eine verbesserte Netzwerkleistung erreichen. Zusätzlich können Quality of Service Gruppen zur Verbesserung der Netzwerkleistung erstellt werden.
Draytek VigorSwitch P2100 - Switch - L2+ - managed - 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP - Desktop, an Rack montierbar - PoE+ (140 W)
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Lastenausgleich, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Traffic Shaping, E-Mail-Meldung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, SNTP-Unterstützung, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), DHCP-Server, MLD-Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, LLDP-Support, Energy Efficient Ethernet, Multicast VLAN Registration (MVR), Strict Priority Queuing (SPQ), Anschlussisolierung, Class of Service (CoS), gekennzeichnetes VLAN, Generic VLAN Registration Protocol (GVRP), ONVIF-Unterstützung, DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, protokollbasierter VLAN-Support, IP-Quellwächter, Layer 2 + Switching, Link Aggregation, Terminplaner, Frequenzgrenze, Authentication, Authorization and Accounting (AAA), IGMP Abfrager, VLAN Double Tagging (Q-in-Q), Voice VLAN, VLAN-Management, LLDP-MED, Private MIB, Guest VLAN, Denial of Service (DoS) protection, DSCP based CoS, MAC based VLAN, Loopback-Erkennung, Unknown Storm Control, 4,1 Mbit Paketpuffer, Address Conflict Detection, OpenVPN Client, DSCP based QoS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Gerätetyp
Switch - 10 Anschlüsse - L2+ - managed
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH-2
Kapazität
Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 256 ¦ QoS-Queues: 8 ¦ Total Link Aggregation Groups: 4
Größe der MAC-Adresstabelle
8000 Einträge
Routing Protocol
IGMPv2, statisches IP Routing, IGMPv3, MLDv2, MLD
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2), interne Benutzerdatenbank
Leistung
Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 14,88 Mpps ¦ Switching-Kapazität: 20 Gbit/s
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Ports
8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP
Jumbo-Rahmenunterstützung
9KB
PoE-Budget
140 W
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC
Enthaltene Kabel
1 x Konsolenkabel
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
31.9 cm
Tiefe
20.8 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
2.61 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ ¦ 2 x Gigabit LAN SFP ¦ 1 x Konsole RJ-45 Management
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,84*
€ 246,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,13*
€ 242,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,61*
€ 237,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,73*
€ 235,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,22*
€ 222,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.