Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck ApG-I g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8672061
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     10010056
EAN/GTIN:
     4043921059326
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Rutenbeck ApG-I g - Installationskasten Netzwerkoberfläche - für industrielle Anwendung - Hellgrau, RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9 cm
Tiefe
8.9 cm
Höhe
9.3 cm
Gewicht
257 g
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Produkttyp
Installationskasten Netzwerkoberfläche - für industrielle Anwendung
Packungsinhalt
2 Schlüssel
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbar, oben und unten Kabeleingangspunkte, halogenfrei
Kennzeichnung
IP44
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18.5 cm
Transporttiefe
9.5 cm
Transporthöhe
14.5 cm
Transportgewicht
381 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
136 104 070
ab € 9,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.