Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Information-, Kommunikationstechnik
>
Westernstecker
>
RJ45 Steckverbinder
>
Artikel
Rutenbeck Cat.6A iso Up 0
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1003-3775823
Hersteller:
Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
136 104 070
EAN/GTIN:
4043921657126
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
UAE Abdeckung
Rutenbeck Cat.6A iso Up 0 - Blende zur Unterputzmontage - CAT 6a - 2 Ports
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Blende zur Unterputzmontage - CAT 6a
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
2 Ports
... >
DCI
>
Netzwerk
>
Netzwerkzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Zentralplatte
,
Zentralscheiben
,
Zentralstück
,
rj45 steckverbinder cat 6a
,
rj45 steckverbinder
,
rutenbeck zentralplatte
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,67*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutenbeck 13510503 Elektrische Anschlussbox Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Wilhelm Rutenbeck
13510503
ab € 3,26*
Zubehör
Rutenbeck ApG-I g
Wilhelm Rutenbeck
10010056
ab € 48,78*
Zubehör
Rutenbeck PP-24/1 1U
Wilhelm Rutenbeck
236101100
ab € 111,38*
Zubehör
Rutenbeck UAE-Cat.5e - 8 ApG Weiß
Wilhelm Rutenbeck
13511503
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen