| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1003-8672081 Herst.-Nr.: 13510606 EAN/GTIN: 4043921060988 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rutenbeck T-ADAP 2 x 8 - Netzwerkadapter - RJ-45 (M) zu RJ-45 (W) - 19 cm - STP - CAT 5e - halogenfrei, Daumenschrauben (Packung mit 10) Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | STP-Kabel | ![](/p.gif) | Leistungsmerkmale | Halogenfrei, Daumenschrauben | ![](/p.gif) | Gewicht | 43 g | ![](/p.gif) | Länge | 19 cm | ![](/p.gif) | Typ des Netzwerkkabels | Netzwerkadapter - CAT 5e | ![](/p.gif) | Packungsmenge | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS, WEEE | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | 2 x RJ-45 - weiblich | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 25.8 cm | ![](/p.gif) | Transporttiefe | 8.7 cm | ![](/p.gif) | Transporthöhe | 8.7 cm | ![](/p.gif) | Transportgewicht | 500 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |