Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT x930-52GPX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8685333
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-X930-52GPX-B01
EAN/GTIN:
     0767035220260
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Die Switches der Serie x930 von Allied Telesis sind eine leistungsstarke und funktionsreiche Wahl für die Netzwerke von heute. Die x930-Serie bietet die Flexibilität und Leistung für wichtige Netzwerkkonnektivität.
Allied Telesis AT x930-52GPX - Switch - L3 - managed - 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ - Desktop, an Rack montierbar - PoE+ - mit 1 Jahr Net Cover support
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Vollduplex-fähig, Auto-Negotiation, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, geeignet für Wandmontage, Digital Diagnostics Monitoring Interface (DDMI), sFlow, unterstützt Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Support, DHCP-Snooping, Trivial File Transfer Protocol (TFTP) Support, Access Control List (ACL) Support, Quality of Service (QoS), Jumbo-Frames-Support, Virtual Route Forwarding-Lite (VRF-Lite), Dynamic ARP Inspection (DAI), Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), Equal-Cost Multipath (ECMP), STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), IPv4-Unterstützung, DHCP-Relais, NTP-Server, DNS-Relais, DHCP-Client, Network Access Control (NAC), Verhindern von Schleifenbildung, 4MB-Paketpuffer, OpenFlow-Unterstützung, Ethernet Protection Switched Ring (EPSRing), Virtual Chassis Stacking (VCStack), Dynamic Device Mapping (DDM) Technology, Bridge protocol data unit (BPDU), Schwarzes Loch Routing, Control Plane Prioritization (CPP), SuperLoop Protection (SLP), Long-Distance stacking (LD-VCStack), Secure Copy (SCP), Allied Telesis Management Framework (AMF), Built-In Self Test (BIST), Cable fault locator (TDR)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX
Gerätetyp
Switch - 48 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Statusanzeiger
Anschluß-Duplexmodus, PoE, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SSH-2, CLI
RAM
2 GB DDR SDRAM
Kapazität
Prioritätswarteschlangen pro Port: 8 ¦ VLAN-Unterstützung: 4096 ¦ VRF-Einträge (Virtual Routing and Forwarding): bis zu 64
Flash-Speicher
256 MB
Größe der MAC-Adresstabelle
64.000 Einträge
Routing Protocol
BGP-4, RIP-1, RIP-2, BGP, IGMPv2, IGMP, OSPFv2, PIM-SM, PIM-DM, IGMPv3, OSPF for IPv6, OSPFv3, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, ECMP, Policy-Based Routing (PBR), RIPng, MLDv2, MLD, VRRPv3
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, X.509-Zertifikate, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2), Extensible Authentication Protocol (EAP)
Leistung
Mehrfachbandbreite: 40 Gbit/s ¦ Switching Fabric-Bandbreite: 336 Gbit/s ¦ Übertragungsleistung: 250 Mpps ¦ Latenzzeit (10 Mbps): 47.4 µs ¦ Latenzzeit (100 Mbps): 7.9 µs ¦ Latenzzeit (1000Base-T): 3.7 µs ¦ Latenzzeit (10 Gbps): 2.6 µs
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Ports
48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+
Jumbo-Rahmenunterstützung
13KB
Services im Bundle
1 Jahr Net Cover support
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, MD5, SHA-1, TLS 1.0, SSL 3.0, SSL 2.0, PEAP, TTLS
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, UL, cUL, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klasse A, RoHS, UL 60950-1, EN 60950-1, EN 60825-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03, VCCI Class A, China RoHS, EN 55022 Class A
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
56 cm
Transporttiefe
53 cm
Transporthöhe
15 cm
Transportgewicht
7.2 kg
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
42 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
5.1 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ ¦ 4 x Gigabit / 10Gbit LAN SFP+ ¦ 1 x Konsole RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung (Gigabit-LAN) RJ-45 ¦ 1 x USB Type A
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.649,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.969,56*
€ 7.103,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.909,39*
€ 7.032,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.905,69*
€ 7.027,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.740,07*
€ 6.830,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.661,18*
€ 6.736,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.649,92*
€ 6.723,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.