Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT x930-28GSTX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8692108
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-X930-28GSTX-B01
EAN/GTIN:
     0767035220307
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch
Der Allied Telesis x930-28GSTX verfügt über 24 Gigabit-Combo-Ports mit 4 10-Gigabit-Uplinks und bietet die Möglichkeit, Kupfer- und Glasfaserverbindungen zu mischen, um eine flexible Bereitstellung zu ermöglichen. Long-Distance-Stacking von bis zu 8 Einheiten unterstützt verteilte Umgebungen, und Allied Telesis Management Framework (AMF) und Wireless Manager bieten ein einheitliches Netzwerkmanagement für Ihre gesamte kabelgebundene und drahtlose Infrastruktur.
Allied Telesis AT x930-28GSTX - Switch - L3 - managed - 24 x Kombi-Gigabit-SFP + 4 x 10 Gigabit SFP+ - an Rack montierbar - mit 1 Jahr Net Cover support
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, DDMI, DHCP-Snooping, ACL Support, QoS, DAI, PVST+, ECMP, STP Root Guard, IPv4-Unterstützung, DHCP-Relais, NTP-Server, DNS-Relais, DHCP-Client, NAC, 2-MB-Paketpuffer, Verhindern von Schleifenbildung, richtlinienbasierte Zugriffssteuerung, Richtlinienbasierte Ratenbegrenzung, EPSRing, BPDU, Schwarzes Loch Routing, CPP, SLP, LD-VCStack, SCP, AMF, BIST, Cable fault locator (TDR)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Statusanzeiger
Status
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SSH-2, CLI
RAM
2 GB DDR SDRAM
Kapazität
Prioritätswarteschlangen pro Port: 8 ¦ VLAN-Unterstützung: 4096 ¦ VRF-Einträge (Virtual Routing and Forwarding): bis zu 64
Flash-Speicher
256 MB
Größe der MAC-Adresstabelle
64.000 Einträge
Routing Protocol
BGP-4, RIP-1, RIP-2, BGP, IGMPv2, IGMP, OSPFv2, PIM-SM, PIM-DM, IGMPv3, OSPF for IPv6, OSPFv3, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, ECMP, Policy-Based Routing (PBR), RIPng, MLDv2, MLD, VRRPv3
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, X.509-Zertifikate, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2), Extensible Authentication Protocol (EAP)
Leistung
Mehrfachbandbreite: 40 Gbit/s ¦ Switching Fabric-Bandbreite: 288 Gbit/s ¦ Übertragungsleistung: 214,3 Mpps ¦ Latenzzeit (10 Mbps): 47.4 µs ¦ Latenz (100 Mbps Glasfaser): 7.6 µs ¦ Latency (1000 Mbps Fiber): 3.6 µs ¦ Latenzzeit (10 Gbps): 2.6 µs
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
24 x Kombi-Gigabit-SFP + 4 x 10 Gigabit SFP+
Jumbo-Rahmenunterstützung
13KB
Services im Bundle
1 Jahr Net Cover support
Verschlüsselungsalgorithmus
MD5, TLS 1.0, SSL 3.0, SSL 2.0, PEAP, TTLS
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, UL, cUL, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klasse A, RoHS, UL 60950-1, EN 60950-1, EN 60825-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03, VCCI Class A, China RoHS, EN 55022 Class A
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Max. unterstützte Anzahl
2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
56 cm
Transporttiefe
53 cm
Transporthöhe
15 cm
Transportgewicht
7.1 kg
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
42 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
5.1 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 24 x 1000Base-X SFP ¦ 4 x SFP+ ¦ 1 x Konsole RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung (Gigabit-LAN) RJ-45 ¦ 1 x USB
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.864,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.133,66*
€ 6.109,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.086,71*
€ 6.053,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.950,30*
€ 5.890,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.884,49*
€ 5.812,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.864,29*
€ 5.788,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.