Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Actassi S-One


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8696787
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     VDIB1772XB12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Schneider Actassi S-One - Modulare Eingabe - CAT 6a - RJ-45 - Silber (Packung mit 12) - für P/N: SRT8KXLJ, SURT20KUXI-IN
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.8 cm
Tiefe
3.5 cm
Höhe
2.8 cm
Farbe
Silber
Produkttyp
Modulare Eingabe - CAT 6a
Produktmaterial
Zamak
Packungsmenge
12 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, REACH, TIA/EIA-568-C.2, IEC 60603-7-51, EN 50173:2007, ISO/IEC 11801:2010
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
1 Anschluss
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: SRT8KXLJ, SURT20KUXI-IN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERZV10D361
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.