Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE FlexFabric 5944 48XGT 6QS28 Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8702102
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JL836A
EAN/GTIN:
     0190017520766
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
Switch-Modul
sfp switch hp
Die HPE FlexFabric 5944 Switch-Serie besteht aus Top-of-Rack (ToR)-Switches mit hoher Dichte und geringer Latenz, die sich für die Bereitstellung auf der Aggregations- oder Serverzugriffsebene von Unternehmensrechenzentren und Cloud-Serviceanbieter-Umgebungen eignen. Die HPE FlexFabric 5944 Switch-Serie bietet eine leistungsstarke Switching-Kapazität mit ASICs, 10G-BaseT-Konnektivität, Virtual Extensible LAN (VXLAN), Multiprotocol Label Switching (MPLS) und Multicast sowie eine Auswahl, die zu Ihrem Budget passt und niedrige Gesamtbetriebskosten bereitstellt. Die HPE FlexFabric 5944 Switch-Serie umfasst HPE FlexFabric Network Analytics, das die Transparenz und Netzwerkverwaltung durch Echtzeit-Telemetrieerfassung und -analyse verbessert. Sie unterstützt auch die automatisierte Bereitstellung von Netzwerk-Overlay/-Underlay mit HPE IMC Orchestrator and Analyzer.
HPE FlexFabric 5944 48XGT 6QS28 Switch - Switch - L3 - managed - 48 x 10/100/1000/10000 + 6 x 100 Gigabit QSFP28 - an Rack montierbar - BTO
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, DHCP Support, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Paketfilterung, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, IPv6-Unterstützung, SNTP-Unterstützung, Weighted Fair Queuing (WFQ), sFlow, PIM-Snooping, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, Tunnel, Data Center Bridging Exchange (DCBX)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Committed Access Rate (CAR), Jumbo-Frames-Support, Device Link Detection Protocol (DLDP)-Unterstützung, Equal-Cost Multipath (ECMP), IPv4-Unterstützung, LLDP-Support, DHCP-Relais, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Port Security, Data Center Bridging (DCB), Management Information Base (MIB), DHCP-Schutz, NTP-Zeitsynchronisation, FCoE-Weiterleitung, Class of Service (CoS), Strict Priority (SP), Intelligent Resilient Framework Technology (IRF), redundante Lüfter, Unterstützung für umgekehrten Luftstrom, SNMP-Unterstützung, Cut-Through, FCoE-Support, RDMA over Converged Ethernet (RoCE), In-Service Software Upgrade (ISSU), Deficit Round Robin (DRR), Unterstützung von VXLAN-Tunnelendpunkten (VTEP), 32-MB-Paketpuffer, Network Timing Protocol (NTP), ICMP-Sperre, Weighted Deficit Round Robin (WDRR), Top-of-Rack (ToR), 5 Lüfterschachtschlitze
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.3ag
Gerätetyp
Switch - 54 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, TFTP, SSH, SSH-2, CLI
RAM
8 GB SDRAM
Kapazität
IPv4-Einträge in Routingtabelle: 324000 ¦ IPv6-Einträge in Routingtabelle: 162000 ¦ MAC-Adresse-Einträge: 288000
Flash-Speicher
4 GB
Größe der MAC-Adresstabelle
288K Einträge
Routing Protocol
OSPF, RIP, BGP-4, IS-IS, RIP-1, RIP-2, BGP, IGMP, VRRP, OSPFv2, IGMPv3, OSPFv3, statisches IPv6-Routing, ECMP, RIPng, IS-ISv6, BGP-4+, MPLS, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), BGP+
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Leistung
Routing-/Switching-Kapazität: 2,16 Tbit/s ¦ Latenz: < 1 µs ¦ Durchsatz: 1001.7 Mpps
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Untertyp
100 Gigabit Ethernet
Ports
48 x 10/100/1000/10000 + 6 x 100 Gigabit QSFP28
Jumbo-Rahmenunterstützung
9416 Byte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klasse A, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, VCCI Class A, FCC CFR47 Part 15 A, FDA 21 CFR, EN 55032 Class A, CISPR 32 Class A, AS/NZS CISPR32:2013 Class A, ETSI EN 300 386, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1
Preistyp
BTO
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Interne Spannungsversorgung (nicht installiert) - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
233 Watt
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
320 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
102 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
46 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
10 kg
Erweiterung/Konnektivität
Installierte Module (Max. Anz.)
0 (installiert) / 5 (Max)
Schnittstellen
48 x 10GBase-T ¦ 6 x 100Gbit LAN QSFP28/QSFP+ ¦ 1 x seriell (Konsole) RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung (LAN) RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 ¦ 1 x Verwaltung (LAN) SFP ¦ 1 x mini-USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.539,76*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.937,64*
€ 20.155,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.859,94*
€ 20.063,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.591,56*
€ 19.743,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.539,76*
€ 19.682,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.