Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM AirLancer Extender O-360D-5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8708050
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61233
EAN/GTIN:
     4044144612336
Suchbegriffe:
LTE Antenne
4G Router
LTE Router
Mobilfunk-Antenne
Die LANCOM Outdoor-Rundstrahlantenne AirLancer O-360D-5G ist ideal für den Einsatz in 4G/LTE-Netzen und unterstützt zudem die neuen 5G-Frequenzen. Durch den Anschluss an LANCOM Mobilfunkrouter verbessert sie die Signalqualität in sämtlichen Umgebungen. Das fest verbundene, 5 Meter lange Anschluss­kabel sowie das mitgelieferte Montagematerial ermöglicht die flexible Installation der Antenne sowohl direkt an Gebäudefassaden als auch an Masten.
LANCOM AirLancer Extender O-360D-5G - Antenne - Mobiltelefon - 5 dBi (bei 1,71 - 2,17 GHz), 2 dBi (für 800 - 960 MHz), 4 dBi (für 2,4 - 3,8 GHz) - ungerichtet - außen, Wandmontage möglich, Stangenbefestigung, innen, Fenster - weiß, RAL 9010
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.5 cm
Höhe
15.5 cm
Farbe
Weiß, RAL 9010
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
ABS-Kunststoff
Kabellänge
5 m
Packungsinhalt
2 Antennenkabel (5 m)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
UV-Schutz, 2x2 MiMo-Funktion
Montagekit
Mitgeliefert
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
80 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
2 x SMA
Antenne
Kompatibilität
3G, 4G, 5G
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
1.71 - 2.17 GHz, 800 - 960 MHz, 2.4 - 3.8 GHz
Antennengewinn
5 dBi (bei 1,71 - 2,17 GHz), 2 dBi (für 800 - 960 MHz), 4 dBi (für 2,4 - 3,8 GHz)
Stehwellenverhältnis
2.0:1
Bestimmt für
Mobiltelefon
Platzierung / Montage der Antenne
Außen, Wandmontage möglich, Stangenbefestigung, innen, Fenster
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,73*
€ 173,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,08*
€ 170,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,45*
€ 157,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,78*
€ 152,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.