Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax Pro GS-5654LX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8726492
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     GS-5654LX
EAN/GTIN:
     4717964704481
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Der EDIMAX Pro GS-5654LX Web-Smart Switch für Langstrecken verfügt über eine webbasierte Benutzeroberfläche, 48 Gigabit Ports und 6 SFP+-Ports für 10 Gigabit-Uplinks. Die Gigabit-Konnektivität schöpft die Leistung Ihres Firmennetzwerks für anspruchsvolle Aufgaben wie Datensicherung, Videokonferenzen, IP-Überwachung, hochvolumige Transaktionsverarbeitung, Übertragung großer Dateien und vieles mehr voll aus.
Edimax Pro GS-5654LX - Switch - Smart - 48 x 10/100/1000 + 6 x 10 Gigabit SFP+ (Uplink) - Desktop, an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, IPv6-Unterstützung, Vollduplex-Modus, Firmware aktualisierbar, STP Support, RSTP-Unterstützung, DHCP-Snooping, ACL Support, QoS, RADIUS-Unterstützung, DAI, Reset-Taste, LACP-Support, Port Security, duale Firmware-Images, NAC, SPQ, CoS, gekennzeichnetes VLAN, GVRP, DoS, ONVIF-Unterstützung, 3 Lüfter, Storm Control, IP-Quellwächter, 6 kV Überspannungsschutz, Voice VLAN, EEE, WRR, Anschluss-Bündelung, DSCP-Priorisierung
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3az
Gerätetyp
Switch - 54 Anschlüsse - Smart
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 3, HTTP
Kapazität
VLAN IDs: 4096 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 256
Größe der MAC-Adresstabelle
32.000 Einträge
Authentifizierungsmethode
RADIUS
Leistung
Switching-Kapazität: 216 Gbps ¦ Weiterleitungsrate: 160,7 Mpps
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
48 x 10/100/1000 + 6 x 10 Gigabit SFP+ (Uplink)
Jumbo-Rahmenunterstützung
12KB
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90% RH (non-condensing)
Maße und Gewicht
Breite
44.1 cm
Tiefe
27 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
4.05 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
48 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 6 x 1000Base-X SFP+ Uplink ¦ 1 x Konsole RJ-45
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,32*
€ 475,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,72*
€ 473,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,40*
€ 458,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,67*
€ 451,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,71*
€ 419,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.