Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silex BR-500AC Bridge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8731845
Hersteller:
     Silex Technology
Herst.-Nr.:
     E1600
EAN/GTIN:
     4944406005961
Suchbegriffe:
WLAN Bridge
Wireless LAN Bridge
silex wlan bridge
wlan bridge
Mit der BR-500AC lässt sich jedes Ethernet-fähige Gerät in ein sicheres drahtloses Netzwerk einbinden. Die Bridge unterstützt Wi-Fi enhanced Open und WPA3-Enterprise mit den am häufigsten verwendeten EAP-Typen. Mit den erweiterten Funktionen von 802.11ac Wave 2, wie MU-MIMO (Multiuser Multiple Output), bietet die BR-500AC ein effizientes drahtloses Netzwerk mit aktuellen Access Points. Der proprietäre WLAN-Treiber von Silex, eine Weitereintwicklung eines Qualcomm-Treibers, gewährleistet eine zuverlässige Wireless-Verbindung, wie sie für den kommerziellen Einsatz erforderlich ist. Mit der BR-500AC können Sie Ethernet-Geräte drahtlos auch dort aufstellen und nutzen, wo das Verlegen von Kabeln zu aufwändig wäre.
Silex BR-500AC - Bridge - 1GbE - Wi-Fi 5 - Dual-Band
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
MU-MIMO-Technologie
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Produktzertifizierungen
FCC Klasse B bescheinigt, RoHS, ICES Class B, VCCI Class B
Gerätetyp
Bridge
Statusanzeiger
Stromversorgung, Status, WLAN
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, WPA, WPA2-Enterprise, WEP, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Personal
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
11 cm
Tiefe
10.9 cm
Höhe
2.7 cm
Gewicht
140 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,98*
€ 284,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,09*
€ 279,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,76*
€ 273,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,44*
€ 268,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,67*
€ 248,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Silex Technology
E1639
ab € 15,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.