Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6465T-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8765243
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OS6465T-12-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
alcatel sfp switch
sfp switch
Die OmniSwitch 6465T-Switches gehören zu einer Produktfamilie kompakter Gigabit-Ethernet-Switches für breite Temperaturbereiche, die sich ideal für Triple Play-Anwendungen im Privatkunden-/Metro-Ethernet-Bereich eignen. Die PoE-Switches bieten einen hochwertigen, energieeffizienten Zugang für die Versorgung von "Smart Building"-Subsystemen wie Beleuchtung, Videoüberwachung oder Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. Die Switches werden auf dem weit verbreiteten und in der Praxis bewährten Alcatel-Lucent Operating System ausgeführt, das sich durch hohe Sicherheit, Zuverlässigkeit, Leistung und unkomplizierte Verwaltungsfunktionen auszeichnet. Diese Switches wurden für den Betrieb in einem breiten Temperaturbereich konzipiert und funktionieren zuverlässig bei Temperaturen zwischen -10°C und 60°C. Die OmniSwitch 6465T-12-Portmodelle wurden in der Größe optimiert und punkten mit einem niedrigen Stromverbrauch sowie umfangreichen Softwarefunktionen. Dieses in einem breiten Temperaturbereich einsetzbare PoE-Modell kann viele verschiedene topmoderne Geräte mit Strom versorgen, von IP-Kameras an Mautstationen bis hin zu LED-Leuchten und Gebäudemanagement-Gateways in intelligenten Gebäuden (Smart Buildings). Die Switches sind einfach bereitzustellen und bieten sofort nutzbare Plug-and-Play-Funktionen, Zero-Touch-Bereitstellung, Netzwerkautomatisierung und Disaster-Recovery-Optionen. Sie unterstützen IEEE 1588v2-PTP für Geräte und Anwendungen, die auf eine zeitliche Genauigkeit im Nanosekundenbereich angewiesen sind. Durch die Unterstützung von MACSec an allen Ports ermöglicht OmniSwitch 6465T durchgängig verschlüsselte Netzwerke. Die OmniSwitch 6465T-Produktfamilie bietet durch standardisierte Protokolle in einem platzsparenden Formfaktor erweiterte Funktionen für Ausfallsicherheit und Konvergenz auf System- und Netzwerkebene. Die OmniSwitch 6465T-Modelle können ohne Lüfter bei Umgebungstemperaturen bis +45°C betrieben werden.
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6465T-12 - Switch - L3 - managed - 8 x 10/100/1000 + 2 x Combo Gigabit Ethernet/Gigabit SFP + 2 x SFP - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, Quality of Service (QoS), DHCP-Server, Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), LACP-Support, LLDP-Support, DHCP-Relais, Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), Neighbor Discovery Protocol (NDP), 802.1x-Authentifizierung, Precision Time Protocol (PTP), MACsec-Unterstützung, 2 Lüfter, Priority-Based Flow Control (PFC), Bridge protocol data unit (BPDU), Internet Control Message Protocol (ICMP), Digital Diagnostics Monitoring (DDM), LLDP-MED, Zero-touch provisioning (ZTP), SVLAN Tagging
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1ak, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Qbb, IEEE 1588v2
Gerätetyp
Switch - 12 Anschlüsse - L3 - managed
Statusanzeiger
System, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, RMON, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SSH-2, CLI, SCP, SFTP, NTP
RAM
1 GB
Kapazität
IPv4-Routen: 128 ¦ VLAN-Unterstützung: 4000
Flash-Speicher
1 GB
Größe der MAC-Adresstabelle
16.000 Einträge
Routing Protocol
SAP, IGMPv2, IGMP, VRRP, statisches IP Routing, IGMPv3, Policy-Based Routing (PBR), MLDv2, MLD, VRRPv2, VRRPv3
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, LDAP, Extensible Authentication Protocol (EAP)
Leistung
Switching-Kapazität: 24 Gbps ¦ Weiterleitungskapazität: 17,9 Mpps
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
8 x 10/100/1000 + 2 x Combo Gigabit Ethernet/Gigabit SFP + 2 x SFP
Jumbo-Rahmenunterstützung
9216 Byte
Verschlüsselungsalgorithmus
MD5, PKI, ESP
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
C-Tick, BSMI, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, CCC, EN 61000-4-5, EN 61000-6-2, EN 61000-4-11, RoHS, UL 1604, EN 61000-4-8, UL 60950-1, EN 60950-1, UL 60950-1 Second Edition, EN 61000-4-12, EN 61000-6-4, IEC 60068-2-30, KCC, WEEE, UL 508, ANATEL, EN 61000-4-7, UL-AR, REACH, EN 60825-1, HMAC, AS/NZS 3548 Klasse A, EN 61000-4-16, EN 61000-4-29, AS/NZS 60950, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, CDRH, EN 60825-2, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03, EN 50121-4, IP30, VCCI Class A, EN 50581, NEMA TS-2, IEC 61850-3, ICES-003 issue 5 Class A, FCC CFR47 Part 15 B Class A, IEEE 1613, TS001, NOM-019-SCFI, EN 55032, EN 61000-4-17, IEC 60870-2-2, IEC 60721-3-1, IEC 60255-21-2, IEC 60255-21-1, UL 61010, EN 50021, ISA 12.12.01, EN 61805-3, IEC 60255-5, EN 62236-4, CSA C22.2 No. 213
Lokalisierung
Europa
MTBF
1,953,053 Stunden
Zubehör im Lieferumfang
DB9-auf-RJ45-Adapter
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
8.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Maße und Gewicht
Breite
21.7 cm
Tiefe
28 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
1.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 2 x Gigabit LAN RJ-45/SFP ¦ 2 x 1000Base-X SFP ¦ 1 x USB Type A ¦ 1 x Konsole RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 523,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,94*
€ 694,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,69*
€ 688,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,10*
€ 681,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,91*
€ 669,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,32*
€ 622,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.