Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INSYS icom Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     3517B-91365203
Hersteller:
     INSYS icom
Herst.-Nr.:
     10022963
EAN/GTIN:
     4022892001121
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
UMTS Antenne
Für den professionellen Einsatzzweck bietet INSYS icom den Kunden verschiedene Antennen.
INSYS icom - Antenne - Mobiltelefon - 4,5 dBi (für 1710 - 2170 MHz), 5 dBi (für 2500 MHz - 3800 MHz), 1,5 dBi (für 668 - 960 MHz) - für INSYS icom MRcard PL450, MRcard PLS 1.1, MRX3 LTE450 1.0, MRX5 LTE450 1.0; MRO L200 1.1
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.5 cm
Tiefe
6.1 cm
Höhe
15 cm
Produkttyp
Antenne
Kabellänge
3 m
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Magnet, selbstklebend
Kennzeichnung
IP65
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
2 x SMA männlich
Antenne
Frequenzbereich
698 - 960 MHz, 1710 - 3800 MHz, 2500 - 3800 MHz
Antennengewinn
4,5 dBi (für 1710 - 2170 MHz), 5 dBi (für 2500 MHz - 3800 MHz), 1,5 dBi (für 668 - 960 MHz)
Bestimmt für
Mobiltelefon
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
INSYS icom MRcard PL450, MRcard PLS 1.1, MRX3 LTE450 1.0, MRX5 LTE450 1.0 ¦ INSYS icom MRO L200 1.1
Weitere Suchbegriffe: insys gsm antenne, lte antenne
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Stück
€ 5,00*
ab € 68,96*
€ 86,51*
pro Stück
Frei Haus
ab € 69,05*
€ 86,62*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 70,28*
€ 88,17*
pro Stück
Frei Haus
ab € 71,06*
€ 89,13*
pro Stück
€ 6,00*
ab € 68,58*
€ 91,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.