Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INSYS icom Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     3517I-11365204
Hersteller:
     INSYS icom
Herst.-Nr.:
     10022962
EAN/GTIN:
     4022892001114
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Richtantenne
Für den professionellen Einsatzzweck bietet INSYS icom den Kunden verschiedene Antennen.
INSYS icom - Antenne - Außenbereich - Blech - Mobiltelefon - 5 dBi (für 1710 - 2170 MHz), 2 dBi (für 668 - 960 MHz), 4 dBi (für 2200 - 3800 MHz) - Wandmontage möglich, Stangenbefestigung - für INSYS icom MRcard PL450, MRcard PLS 1.1, MRX3 LTE450 1.0, MRX5 LTE450 1.0; MRO L200 1.1
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.5 cm
Tiefe
7.5 cm
Höhe
15.5 cm
Produkttyp
Antenne
Kabellänge
5 m
Innen-/Außenbereich
Außenbereich
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP65
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
80 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
2 x SMA männlich
Antenne
Formfaktor
Blech
Frequenzbereich
698 - 960 MHz, 1710 - 3800 MHz, 2200 - 3800 MHz
Antennengewinn
5 dBi (für 1710 - 2170 MHz), 2 dBi (für 668 - 960 MHz), 4 dBi (für 2200 - 3800 MHz)
Bestimmt für
Mobiltelefon
Platzierung / Montage der Antenne
Wandmontage möglich, Stangenbefestigung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
INSYS icom MRcard PL450, MRcard PLS 1.1, MRX3 LTE450 1.0, MRX5 LTE450 1.0 ¦ INSYS icom MRO L200 1.1
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Stück
€ 5,46*
ab € 86,23*
€ 108,18*
2 Tage
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,98*
€ 108,29*
pro Stück
€ 6,00*
ab € 84,86*
€ 111,22*
pro Stück
Frei Haus
ab € 88,94*
€ 111,87*
pro Stück
Frei Haus
ab € 89,53*
€ 112,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,47*
€ 127,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,13*
€ 114,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.