Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windows 11 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windows Pro 11 64Bit FPP Deutsch USB
Windows Pro 11 64Bit FPP Deutsch USB
Artikel-Nr.:
     C1003-8788989
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     HAV-00180
EAN/GTIN:
     0889842966343
Suchbegriffe:
Betriebssystem
Betriebssysteme
Microsoft Lizenzen
Microsoft Windows
Familie, Freunde, Leidenschaften, Musik, Kreativität - Windows 11 kann alles vereinigen. Mit einem frischen Gefühl und Tools, die es einfacher machen, effizient zu arbeiten, hat es alles, was Sie für die Zukunft brauchen.
Windows 11 Pro - Box-Pack - 1 Lizenz - Flash-Laufwerk - 64-bit - Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Box-Pack
Betriebssystem
Windows 11 Pro - 64-bit
Media
Flash-Laufwerk
Sprache
Deutsch
Systemanforderungen
Min. Prozessortyp
1 GHz
Min. Arbeitsspeicher
4 GB
Min Festplattenspeicherplatz
64 GB
Zusätzliche Anforderungen
DVD-ROM, Internetverbindung, Bildschirmauflösung 1280 x 720, mit DirectX 12.0 kompatible Grafikkarte
Lizenzierung
Lizenztyp
1 Lizenz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,83*
€ 241,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,58*
€ 233,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,75*
€ 228,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,27*
€ 222,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,38*
€ 205,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.