Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT x330-10GTX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8800288
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-X330-10GTX-50
EAN/GTIN:
     0767035221809
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
SFP Switch
allied sfp switch
Die Layer-3-Switches der Serie x330 von Allied Telesis sind eine hervorragende Zugangslösung, die Gigabit bis zum Desktop unterstützt und damit maximale Leistung bietet. Multi-Gigabit-Kupfer- und 10-Gigabit-Glasfaser-Uplinks sowie ein lüfterloses Design für geräuscharmen Betrieb machen sie ideal für den Rand von Unternehmensnetzwerken. Stapelbare Modelle sorgen für zusätzliche Flexibilität und ermöglichen den Einsatz als ausfallsicherer Netzwerkkern für kleine Zweigstellen.
Allied Telesis AT x330-10GTX - Switch - L3 - managed - 8 x 10/100/1000 + 1 x 1/2.5/5/10GBase-T + 1 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto-Negotiation, OCSP-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, DiffServ-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, Vollduplex-Modus, sFlow, DHCP-Snooping, ACL Support, QoS, DAI, PVST+, STP Root Guard, UDLD, ohne Lüfter, NTP-Server, DNS-Relais, GVRP, NAC, GVRP, 802.1x-Authentifizierung, SFTP-Client, ToS, VoIP-Unterstützung, ERPS, OpenFlow-Unterstützung, IP-Quellwächter, EPSRing, Logical Link Control, Schwarzes Loch Routing, CPP, SLP, SCP, AMF, BIST, Cable fault locator (TDR), Link Aggregation, MIB II, OSPF, SDN, DDM, Active Fiber Monitoring, auf Richtlinie basierte Weiterleitung, AAA, DNS-Klient, NTP-Klient, CFM, Private VLAN, Sturmsicherung, Guest VLAN, EEE, MAC-Abriegelung, VACM, IP Link Ethernet Monitoring, Router-Advertisement-Schutz, Bandwidth Limiter, BSR Mechanism, Multicast Routing, BPDU-Schutz, UDP-Support, BPDU Forward, RIP, Loop-Sicherung, LLDP-MED, MIB Support, CCP, Multi-Casting, Telnet-Support, SLAAC, Spartaste
Produktzertifizierungen
IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX, ITU-T G.8032, IEEE 802.3bz
Gerätetyp
Switch - 10 Anschlüsse - L3 - managed
Statusanzeiger
Anschluß-Duplexmodus, Status, Fehler, Speed/Activity, Switch ID
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, CLI, SNMP 6, SSH 6, SMTP, NTP, ICMP, DHCP, IPv4, IPv6, Syslog
RAM
1 GB DDR3 SDRAM
Kapazität
Konfigurierbare VLANs: 4094 ¦ Prioritätswarteschlangen pro Port: 8
Flash-Speicher
256 MB
Größe der MAC-Adresstabelle
16.000 Einträge
Routing Protocol
RIP, RIP-2, IGMPv2, IGMP, VRRP, OSPFv2, PIM-SM, statisches IP Routing, PIM-DM, IGMPv3, OSPF for IPv6, OSPFv3, PIM-SSM, MSDP, ECMP, MLDv2, MLD, VRRPv3, MSTP, RSTP
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2), Extensible Authentication Protocol (EAP)
Leistung
Switching Fabric-Bandbreite: 56 Gbit/s ¦ Weiterleitungsrate: 41.6 Mpps ¦ Latenzzeit (100 Mbps): 6.22 µs ¦ Latenz (1 Gbps): 3.68 µs ¦ Latenzzeit (2,5 Gbit/s): 3.24 µs ¦ Latenzzeit (5 Gbit/s): 2.86 µs ¦ Latenzzeit (10 Gbps): 1.73 µs ¦ Packet-Puffergröße: 2 MB
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
8 x 10/100/1000 + 1 x 1/2.5/5/10GBase-T + 1 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+
Jumbo-Rahmenunterstützung
12KB
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, RSA, MD5, TLS, SHA-1, SSL 3.0, SSL 2.0, PEAP, TTLS, DSA, ECDSA, AES-ECB, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES, AES-CBC, SHA-2, TLS 1.2, AES-CFB, AES-OFB, RNG, FIPS, CRL, CCM, CMAC, GCM, XTS, DRBG, SHA-256, SHA-384, SHA-512, FIPS 180-1, FIPS 186, FIPS 46-3, HMAC, SHA-224, 3DES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, UL, cUL, EN 61000-3-2, NOM, EN 61000-3-3, EMC, ICES-003 Klasse A, WEEE, cULus, EN 60825-1, VCCI Class A, China RoHS, RCM, EN 62368-1, CISPR Class A, EN 55032 Class A, ANSI/TIA-1057, EU RoHS, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, UL 62368-1, EN 55035, TEC, AS/NZS 62368.1, UKCA, PKCS v1.7
Lokalisierung
Europa
Enthaltene Kabel
1 x Stromkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
21 Watt
Installierte Anzahl
1
Erforderlicher elektrischer Strom
0.5 A
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
AlliedWare Plus version 5.5.2-1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
46.2 cm
Transporttiefe
25.8 cm
Transporthöhe
10.7 cm
Transportgewicht
2.97 kg
Maße und Gewicht
Breite
26.3 cm
Tiefe
17.9 cm
Höhe
3.8 cm
Gewicht
1.6 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 ¦ 1 x 1/2.5/5/10GBase-T RJ-45 ¦ 1 x 1/10GBase-X SFP+ Stacking ¦ 1 x RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 Type A Buchse
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 763,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,49*
€ 1.006,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 843,11*
€ 1.003,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,92*
€ 995,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,52*
€ 968,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,30*
€ 908,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.