Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT x330-28GTX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-4580566
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-X330-28GTX-50
EAN/GTIN:
     0767035221908
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
SFP Switch
sfp switch 24 port
Die Allied Telesis x330 Series Layer 3 Gigabit Switches bieten eine beeindruckende Reihe von Funktionen in einem kompakten, lüfterlosen Design, was sie zu einer idealen Zugangslösung für moderne Anwendungen macht. Die Allied Telesis x330 Series Switches sind eine exzellente Zugangslösung, die Gigabit bis zum Desktop unterstützt und somit maximale Leistung bietet. Mit MultiGigabit- und 10-Gigabit-Kupfer- und Glasfaser-Uplinks und einem lüfterlosen Design für geräuscharmen Betrieb sind die Geräte der Serie x330 ideal für den Rand von Unternehmensnetzwerken in der IoT-Ära. Dank der Unterstützung von Layer-3-Routing-Protokollen können die Switches der Serie x330 auch als Verteiler oder Core-Switches für kleine Zweigstellen eingesetzt werden.
Allied Telesis AT x330-28GTX - Switch - L3 - managed - 24 x 10/100/1000 + 2 x 1/2.5/5/10GBase-T + 2 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto-Negotiation, OCSP-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, DiffServ-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, Vollduplex-Modus, sFlow, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Dynamic ARP Inspection (DAI), Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), ohne Lüfter, NTP-Server, DNS-Relais, Dynamic VLAN Support (GVRP), Network Access Control (NAC), Generic VLAN Registration Protocol (GVRP), 802.1x-Authentifizierung, SFTP-Client, Type of Service (ToS), VoIP-Unterstützung, Ethernet Ring Protection Switching (ERPS), OpenFlow-Unterstützung, IP-Quellwächter, Ethernet Protection Switched Ring (EPSRing), Virtual Chassis Stacking (VCStack), Logical Link Control, Schwarzes Loch Routing, Control Plane Prioritization (CPP), SuperLoop Protection (SLP), Secure Copy (SCP), Allied Telesis Management Framework (AMF), Built-In Self Test (BIST), Cable fault locator (TDR), Link Aggregation, Management Information Base (MIB) II, Open Shortest Path First (OSPF), Software Defined Networking (SDN), Digital Diagnostics Monitoring (DDM), Active Fiber Monitoring, auf Richtlinie basierte Weiterleitung, Authentication, Authorization and Accounting (AAA), DNS-Klient, NTP-Klient, Connectivity Fault Management (CFM), Private VLAN, Sturmsicherung, Guest VLAN, Energieeffizientes Ethernet (EEE), MAC-Abriegelung, View-based Access Control Model (VACM), IP Link Ethernet Monitoring, Bandwidth Limiter, Bootstrap Router (BSR) Mechanism, Multicast Routing, BPDU-Schutz, UDP-Support, BPDU Forward, Routing Information Protocol (RIP), Loop-Sicherung, Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), MIB Support, Continuity Check Protocol (CCP), Multi-Casting, Telnet-Support, Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC), Spartaste
Produktzertifizierungen
IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX, ITU-T G.8032, IEEE 802.3bz
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Statusanzeiger
Anschluß-Duplexmodus, Status, Fehler, Speed/Activity, Switch ID
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, CLI, SNMP 6, SSH 6, SMTP, NTP, ICMP, DHCP, IPv4, IPv6, Syslog
RAM
1 GB DDR3 SDRAM
Kapazität
Gepackte Puffergröße: 2 MB ¦ Konfigurierbare VLANs: 4094 ¦ Prioritätswarteschlangen pro Port: 8
Flash-Speicher
256 MB
Größe der MAC-Adresstabelle
16.000 Einträge
Routing Protocol
RIP, RIP-2, IGMPv2, IGMP, VRRP, OSPFv2, PIM-SM, statisches IP Routing, PIM-DM, IGMPv3, OSPF for IPv6, OSPFv3, PIM-SSM, MSDP, ECMP, MLDv2, MLD, VRRPv3, MSTP, RSTP
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2), Extensible Authentication Protocol (EAP)
Leistung
Switching Fabric-Bandbreite: 128 Gbps ¦ Weiterleitungsrate: 95.2 Mpps ¦ Latenzzeit (100 Mbps): 7.18 µs ¦ Latenz (1 Gbps): 3.71 µs ¦ Latenzzeit (2,5 Gbit/s): 3.39 µs ¦ Latenzzeit (5 Gbit/s): 3.04 µs ¦ Latenzzeit (10 Gbps): 1.82 µs ¦ Mehrfachbandbreite: 40 Gbit/s
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Max. Einheiten pro Stack
6
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
24 x 10/100/1000 + 2 x 1/2.5/5/10GBase-T + 2 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+
Jumbo-Rahmenunterstützung
12KB
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, RSA, MD5, TLS, SHA-1, SSL 3.0, SSL 2.0, PEAP, TTLS, DSA, ECDSA, AES-ECB, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES, AES-CBC, SHA-2, TLS 1.2, AES-CFB, AES-OFB, RNG, FIPS, CRL, CCM, CMAC, GCM, XTS, DRBG, SHA-256, SHA-384, SHA-512, FIPS 180-1, FIPS 186, FIPS 46-3, HMAC, SHA-224, 3DES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, UL, cUL, EN 61000-3-2, NOM, EN 61000-3-3, EMC, ICES-003 Klasse A, WEEE, cULus, EN 60825-1, VCCI Class A, China RoHS, RCM, EN 62368-1, CISPR Class A, EN 55032 Class A, ANSI/TIA-1057, EU RoHS, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, UL 62368-1, EN 55035, TEC, AS/NZS 62368.1, UKCA, PKCS v1.7
Lokalisierung
Europa
Enthaltene Kabel
1 x Kabel RJ-45 zu DB-9
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
33 Watt
Installierte Anzahl
1
Erforderlicher elektrischer Strom
0.8 A
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur
-25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95% RH (non-condensing)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
53 cm
Transporttiefe
36 cm
Transporthöhe
12 cm
Transportgewicht
4.42 kg
Maße und Gewicht
Breite
34.1 cm
Tiefe
23.1 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
3.1 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 ¦ 2 x 1/2.5/5/10GBase-T RJ-45 ¦ 2 x 1/10GBase-X SFP+ Uplink ¦ 1 x Verwaltung RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 Type A Buchse
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, allied sfp switch
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.404,09*
€ 1.523,68*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.399,57*
€ 1.525,90*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.407,25*
€ 1.535,71*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.791,52*
€ 1.950,29*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.523,68*
€ 1.813,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.481,44*
€ 1.762,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.445,85*
€ 1.720,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.404,09*
€ 1.670,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.