Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link Web Smart DGS-1210-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8804328
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1210-28/E
EAN/GTIN:
     0790069467769
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
D-Link's DGS-1210 Serie ist ein Web Smart Switch mit Green Technologie. Dank der einfachen Handhabung bietet die DGS-1210 Serie eine komplette und kostengünstige Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen.
D-Link Web Smart DGS-1210-28 - Switch - managed - 24 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP - Desktop, an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Layer 2 switching, Auto-Negotiation, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, WRR Queuing, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Firmware aktualisierbar, STP Support, RSTP-Unterstützung, ACL Support, QoS, Safeguard Engine, Cable Diagnostics Function, Bandbreitensteuerung, D-Link Green Technology, ohne Lüfter, LLDP-Support, LACP, DHCP-Client, Energy Efficient Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x
Gerätetyp
Switch - 28 Anschlüsse - managed
Statusanzeiger
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, CLI
Größe der MAC-Adresstabelle
16.000 Einträge
Leistung
Switching-Kapazität: 56 Gbit/s ¦ Übertragungsleistung: 41.7 Mpps ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 29.8 Mpps
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
24 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, C-Tick, BSMI, cUL, ICES-003, VCCI Class A
Lokalisierung
Europa
MTBF
236,739 Stunden
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
16.81 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95%
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
2.9 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 4 x SFP (mini-GBIC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,78*
€ 232,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,45*
€ 224,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,29*
€ 216,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,52*
€ 212,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,37*
€ 195,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.