Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS 1210-26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8814333
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1210-26/E
EAN/GTIN:
     0790069469664
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
D-Link DGS 1210-26 - Switch - Smart - 24 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP - Desktop, an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, BOOTP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, WRR Queuing, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, Vollduplex-Modus, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, ACL Support, QoS, MLD-Snooping, Safeguard Engine, Cable Diagnostics Function, Bandbreitensteuerung, D-Link Green Technology, ohne Lüfter, LLDP-Support, IP-MAC-Einbindung, SNMP-Trap, DHCP-Client, Multicast-Filterfunktion, LLDP-MED, EEE, WRR, HOL Blocking Prevention, Loopback-Erkennung, 4,1 Mbit Paketpuffer, Anti-ARP Spoofing, MIB Support
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3az
Gerätetyp
Switch - 26 Anschlüsse - Smart
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität/Geschwindigkeit
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, CLI
RAM
128 MB DDR3 SDRAM
Kapazität
Statische MAC-Adressen: 256 ¦ IGMP-Gruppen: 256 ¦ Layer 2-Multicast-Adressen: 64 ¦ VLAN-Gruppen: 256 ¦ QoS-Prioritätswarteschlangen pro Port: 8 ¦ IPv4-Routing-Eingänge: 124 ¦ IPv6 Routin-Einträge: 50
Flash-Speicher
32 MB
Größe der MAC-Adresstabelle
8000 Einträge
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD
Authentifizierungsmethode
RADIUS, Secure Shell v.2 (SSH2), Extensible Authentication Protocol (EAP)
Leistung
Switching-Kapazität: 52 Gbps ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 38.7 Mpps
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
24 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP
Jumbo-Rahmenunterstützung
10.000 Byte
Verschlüsselungsalgorithmus
MD5, SSL, TLS 1.0, SSL 3.0, SSL 2.0, PEAP, TTLS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, UL, BSMI, CB, CCC, VCCI Class A
Lokalisierung
Europa
MTBF
1,082,534 Stunden
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
15.11 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
5.06 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95% RH
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95% RH
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
2.06 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 2 x 1000Base-X SFP
Weitere Suchbegriffe: d link sfp switch, soho switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,01*
€ 160,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,39*
€ 158,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,54*
€ 149,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,86*
€ 146,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,18*
€ 138,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.