Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba CX 8360-12C V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8820450
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JL721C
EAN/GTIN:
     0190017589947
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch
HPE Aruba CX 8360-12C V2 - Switch - L3 - managed - 12 x 100 Gigabit QSFP28 / 40 Gigabit QSFP+ - an Rack montierbar - Ersatz
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, IP-Steuerung, DHCP Support, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Port-Spiegelung, verwaltbar, IPv6-Unterstützung, sFlow, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Jumbo-Frames-Support, MLD-Snooping, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), Uni-Directional Link Detection (UDLD), Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+), IPv4-Unterstützung, Deficit Weighted Round Robin (DWRR), Link Aggregation Control Protocol (LACP), Data Center Bridging (DCB), Lüftereinschub, redundante Hot-Swap-Lüfter, Engpasssteuerung, Schutz vor Broadcaststürmen, Strict Priority (SP), Loopback, Multicast Source Discovery Protocol (MSDP), Ethernet Ring Protection Switching (ERPS), MACsec-Unterstützung, Unterstützung von VXLAN-Tunnelendpunkten (VTEP), Explicit Congestion Notification (ECN), Bridge protocol data unit (BPDU), Internet Control Message Protocol (ICMP), 32-MB-Paketpuffer, Virtual Extensible LAN (VXLAN), Link Aggregation, schnelles Beenden, User Datagram Protocol (UDP), Protocol Independent Multicast (PIM), Cisco IOS IP Service-Level Agreements (IPSLA), Rapid Reconfiguration of Spanning Tree (RSTP), Broadcast-Modus, Virtual Switch Extension (VSX), Multicast Routing
Prozessor
1: 1.8 GHz
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1t, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1ak, IEEE 802.3ba, IEEE 802.1AX
Gerätetyp
Switch - 12 Anschlüsse - L3 - managed
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, TFTP, SSH, SSH-2, CLI, SFTP, NTP, ICMP, IPv4, IPv6, RSTP
RAM
16 GB
Kapazität
Kapazität IPv6 Host-Tabelle: 145780 ¦ Kapazität IPv4 Host-Tabelle: 145780 ¦ IPv4-Routen (Unicast): 606977 ¦ IPv6-Routen (Unicast): 630784 ¦ IPv4 ACL-Zugänge (Eingang): 65536 ¦ IPv6 ACL-Zugänge (Eingang): 16384 ¦ MAC ACL-Zugänge (Eingang): 65536 ¦ IPv4 ACL-Zugänge (Ausgang): 8192 ¦ IPv6 ACL-Zugänge (Ausgang): 2048 ¦ MAC ACL-Zugänge (Ausgang): 8192 ¦ VLAN-Unterstützung: 4094 ¦ IGMP-Gruppen: 7000 ¦ MLD-Gruppen: 7000 ¦ IPv4-Routen (Multicast): 7000 ¦ IPv6-Routen (Multicast): 7000
Flash-Speicher
32 GB
Größe der MAC-Adresstabelle
212.992 Einträge
Routing Protocol
OSPF, EGP, BGP-4, RIP-2, IGMPv2, IGMP, VRRP, PIM-SM, statisches IP Routing, IGMPv3, GRE, OSPFv3, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, ECMP, Policy-Based Routing (PBR), RIPng, MLDv2, MLD, MPLS, BGP-MP, MSTP, RSTP, STP
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Leistung
Switching-Kapazität: 2,4 Tbit/s ¦ Durchsatz: 2,678 Mpps
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Untertyp
100 Gigabit Ethernet
Ports
12 x 100 Gigabit QSFP28 / 40 Gigabit QSFP+
Jumbo-Rahmenunterstützung
9KB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
EMC, ICES-003 Klasse A, RoHS, Laser Class 1, UL 60950-1, ISO 7779, VCCI Class A, EN 50581:2012, CNS 13438, CSA 22.2 No. 60950-1, EN 61000-3-3:2013, EMC 2014/30/EU, ISO 9296, FCC CFR47 Part 15 A, CNS 13438 Class A, Directive 2014/35/EU, EN 55032:2015, CISPR 32 Class A, EN 61000-3-2:2014 Class A, CISPR 35, EN 60950-1:2006+A1:2010+A11:2009+A2:2013+A12:2011, EN 60825-1:2014, EN 55035:2017, IEC 62368-1: 2014, EN 62368-1:2014 Second Edition, IEC 60825-1:2014 Class 1, IEC60950-1:2005, Second edition + Am1:2009 + A2:2013
Preistyp
Ersatz
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Installierte Anzahl
0
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
N+1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 - 95% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44.25 cm
Tiefe
40.64 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
8.01 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
12 x 100Gbit/40Gbit LAN QSFP28/QSFP+ ¦ 1 x seriell (Konsole) ¦ 1 x USB-C Konsole ¦ 1 x LAN RJ-45 ¦ 1 x USB Type A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20.531,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.928,37*
€ 24.904,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.842,47*
€ 24.802,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.552,88*
€ 24.457,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20.531,28*
€ 24.432,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.