Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme Networks ExtremeSwitching 7720-32C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8898885
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     7720-32C-AC-F
EAN/GTIN:
     0644728054442
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch
Der Extreme Networks ExtremeSwitching 7720-32C wurde für die hohen Anforderungen moderner Rechenzentren und großer Unternehmensumgebungen entwickelt und bietet eine Switching-Kapazität von 6,4 Tbps sowie 32 100 Gigabit QSFP28 / 40 Gigabit QSFP28 Ports. Dies gewährleistet eine ausreichende Bandbreite und Portverfügbarkeit sowohl für aktuelle als auch für zukünftige Netzwerkerweiterungen. Mit seinen fortschrittlichen Layer-3-Switching-Fähigkeiten erleichtert der 7720-32C komplexe Routing- und Switching-Vorgänge und eignet sich damit für Unternehmen, die ein anspruchsvolles Netzwerkmanagement benötigen. Die eingebaute 128 GB SSD und 16 GB DDR4 SDRAM erhöhen die Leistung und Zuverlässigkeit des Switches und gewährleisten einen reibungslosen Betrieb auch unter hoher Last. Darüber hinaus wurde der 7720-32C mit Blick auf Redundanz und Compliance entwickelt. Die redundante Stromversorgung und die Einhaltung zahlreicher Standards wie IEEE 802.3, RoHS und WEEE stellen sicher, dass der Switch in verschiedenen regulatorischen Umgebungen zuverlässig arbeitet und somit eine gute Wahl für globale Unternehmen ist.
Extreme Networks ExtremeSwitching 7720-32C - Switch - L3 - managed - 32 x 100 Gigabit QSFP28 / 40 Gigabit QSFP28 - Luftstrom von vorne nach hinten - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Prozessor
1
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3by
Gerätetyp
Switch - 32 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Integrierte Peripheriegeräte
128 GB SSD, 6 Lüfter
RAM
16 GB DDR4 SDRAM
Kapazität
Gepackte Puffergröße: 32 MB ¦ QoS-Prioritätswarteschlangen pro Port: 8 ¦ 10G/25G Ports (mit QSFP+/QSFP28 Breakout): 128
Leistung
Switching-Kapazität: 6,4 Tbit/s ¦ Durchschnittliche Latenz: 800 ns ¦ Weiterleitungsrate: 2000 Mpps
Gehäusetyp
Luftstrom von vorne nach hinten an Rack montierbar 1U
Max. Einheiten pro Stack
8
Untertyp
100 Gigabit Ethernet
Ports
32 x 100 Gigabit QSFP28 / 40 Gigabit QSFP28
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
BSMI, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, EN55024, AS/NZS 60950-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, CCC, EMC, ICES-003 Klasse A, EN 61000-4-5, UL 60950-1, IEC 60950-1, KCC, ANATEL, CDRH, VCCI Class A, EAC, China RoHS, RoHS 2011/65/EU, WEEE 2012/19/EU, EN 61000-3-2:2014, EN 300 386, Directive 2014/35/EU, EN 62368-1, IEC 62368-1, IEC/EN 61000-4-11, EN 55032 Class A, CISPR 32 Class B, NRCS, EN/ETSI 300 019-2-1 v2.1.2, ASTM D3580, ACMA RCM, EN 60825-1 Class 1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 6100-3-3:2013, EN60950-1 (2nd Edition), RoHS CNS 15663, EN/ETSI 300 019-2-2 v2.1.2 - Class 2.3, EN/ETSI 300 019-2-3 v2.1.2 - Class 3.1e, FCC CFR21 Part 1040.10, Mexico NOM, EN/ETSI 300 753 (1997-10), UL/CUL 62368-1, CISPR 24 Class A, EU REACH, FCC 47 CFR Part 15 B Class A
Zubehör im Lieferumfang
4-Säulen-Rackmontagekit
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-140/200-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
393 Watt
Besonderheiten
Luftstrom von vorne nach hinten
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95% RH (non-condensing)
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
57 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
9 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
32 x 100/400Gbit LAN QSFP28 ¦ 1 x seriell (Konsole) RJ-45 ¦ 2 x Verwaltung (Gigabit-LAN) RJ-45 ¦ 1 x USB Type A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24.969,75*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25.334,87*
€ 30.148,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25.244,77*
€ 30.041,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24.969,75*
€ 29.714,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.