Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM GS-3652XUP Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8903494
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61879
EAN/GTIN:
     4044144618796
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Für Szenarien mit datenintensiven Netzwerkkomponenten, die ohne aufwändige Elektroinstallationen auskommen müssen, ist dieser 52-Port Multi-Gigabit-Access-Switch mit dem IEEE 802.3bt Power-over-Ethernet-Standard eine perfekte Wahl. 12 der insgesamt 48 Gigabit-Ethernet-Ports unterstützen 2,5 Gigabit-Ethernet und bilden damit die notwendige leistungsstarke Basis z.B. für den Betrieb von Wi-Fi 6E Access Points und anderen Netzwerkkomponenten mit hohen Leistungsanforderungen. Mit einem zusätzlichen Hot-Swap-Netzteil wird entweder die volle PoE-Performance auf allen 48 Gigabit-Ethernet-Ports erreicht oder eine maximale Ausfallsicherheit geschaffen. Vier zusätzliche SFP+-Ports und grundlegende Layer-3-Funktionen wie statisches Routing und DHCP-Server machen das Gerät zu einer zuverlässigen Basis für große Netzwerke.
LANCOM GS-3652XUP - Switch - managed - 12 x 100/1000/2.5G (PoE++) + 36 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ - Desktop, an Rack montierbar - PoE++ (820 W)
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, IP-Adressenfilterung, Firmware aktualisierbar, QoS, DHCP-Server, DHCP-Relais, Port Security, Cloud-verwaltet, Metallgehäuse, ToS, 2 Lüfter, Storm Control, IP-Quellwächter, Voice VLAN, PVE, Jumbo Frame-Unterstützung (bis zu 10.240 Bytes)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ak, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt
Gerätetyp
Switch - 48 Anschlüsse - managed
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, ICMP, IPv4, IPv6, TACACS+, RADIUS
Kapazität
Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4093
Größe der MAC-Adresstabelle
32.000 Einträge
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD, MSTP, RSTP
Leistung
Durchsatz: 212 Gbit/s ¦ Maximum Packet Throughput: 157 Mpps
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar 1U
Untertyp
2.5 Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE++
Ports
12 x 100/1000/2.5G (PoE++) + 36 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+
PoE-Budget
820 W
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
IC, FCC, ACMA
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
920 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
LCOS LX 4.00
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur
0 °C
Max. Lagertemperatur
50 °C
Maße und Gewicht
Breite
44.2 cm
Tiefe
44 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
6.3 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
36 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ ¦ 12 x 100/1000/2.5G RJ-45 PoE++ ¦ 4 x 1/10Gbit LAN SFP+
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.536,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.557,85*
€ 3.043,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.555,93*
€ 3.041,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.546,21*
€ 3.029,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.540,32*
€ 3.022,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.536,18*
€ 3.018,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.