Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE StoreFabric C-series SN6640C Multiservice Switch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8907899
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R8M67A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch
Suchen Sie nach einem modernen Multiservice-Switch, der mehrere Protokolle unterstützt? Der HPE Storage Multiservice Switch der C-Serie SN6640C ist ein flexibler Switch zur Bereitstellung von SAN-Erweiterungslösungen, verteilten Intelligent Fabric Services und kosteneffizienter Konnektivität mit mehreren Protokollen für offene Systeme. Er bietet erweiterte Funktionen, die sonst nur in Director Switches zur Verfügung stehen. Dank kompaktem Formfaktor und fortschrittlichen Funktionen ist der HPE Storage Multiservice Switch der C-Serie SN6640C eine ideale Lösung für SANs in Abteilungen und Filialen sowie für große SANs in Verbindung mit HPE Storage SN8700C Multilayer Directors der C-Serie. Der HPE Storage Multiservice Switch der C-Serie SN6640C bietet bis zu zwölf Fibre Channel Ports mit 32 Gbit/s, vier 1/10 sowie zwei 25 oder einem 40 Gbit/s Ethernet Port für IP-Datenspeicher-Services in einem festen Formfaktor von einer Rack-Einheit (1RU). Er stellt eine Verbindung zu bestehenden nativen Fibre Channel Netzwerken her und schützt vorhandene Investitionen in Datenspeichernetzwerke.
HPE StoreFabric C-series SN6640C Multiservice Switch - Switch - 12 x 32Gb Fibre Channel SFP+ + 4 x 10 Gigabit FCIP + 2 x 25 Gigabit FCIP + 1 x 40 Gigabit FCIP - Luftstrom von vorne nach hinten - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
ARP-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, unterstützt Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP), Access Control List (ACL) Support, IPv4-Unterstützung, Internet Control Message Protocol (ICMP), Fabric Shortest Path First (FSPF), Virtual Output Queue (VOQ), unterstützt IP Security (IPSec)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3-2005
Gerätetyp
Switch
Statusanzeiger
Stromversorgung, System, Status, Link/Aktivität, Lüfter
Remoteverwaltungsprotokoll
RMON, SNMP 3, SSH, CLI, SFTP, ICMP
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+
Gehäusetyp
Luftstrom von vorne nach hinten an Rack montierbar 1U
Fibre Channel
FC-DA, FC-FLA, FC-FS, FC-GS-3, FC-GS-4, FC-MI, FC-PH, FC-PH-2, FC-PH-3, FC-PI, FC-PLDA, FC-SB-2, FC-SB-3, FC-SW-2, FC-SW-3, FC-Tape, FC-VI, FC-SP, FCP-4, FC-BB-2, FCP, FCP-2, FC-PI-2, FC-BB-5, FC-BB-3, FC-FS-2, FC-GS-5, FC-SW-4, FCP-3, FC-LS, FC-MI-2, FC-PI-4, FC-FS-3, FC-GS-6, FC-PI-3, FC-SW-5, FC-BB-4, FC-IFR, FAIS, FAIS-2, FC-PI-5, FC-LS-2, FC-SP-2, FC-SB-4, FC-DA-2, FC-MI-3, FC-MSQS, FC-BB-6, FC-SB-5
Untertyp
Fibre Channel
Ports
12 x 32Gb Fibre Channel SFP+ + 4 x 10 Gigabit FCIP + 2 x 25 Gigabit FCIP + 1 x 40 Gigabit FCIP
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, IKEv2, IKEv1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CISPR 22 Klasse A, EN 60950, EN 61000-3-2, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950, EN50082-1, EN 61000-6-1, AS/NZS 3260, EMC, ICES-003 Klasse A, FIPS 140-2, EN 60825, FCC Part 15 A, AS/NZS 3548 Klasse A, IEC 60825, CAN/CSA C22.2 No. 60950, VCCI Class A, EN 55022 Class A, 21 CFR 1040, TS001
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
240 Watt
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Cisco Data Center Network Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
43.94 cm
Tiefe
51.1 cm
Höhe
4.27 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
12 x 32Gb Fibre Channel SFP+ ¦ 4 x 1/10Gbit LAN SFP+ FCIP ¦ 1 x Konsole RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung (Gigabit-LAN) RJ-45 ¦ 1 x USB 3.0 ¦ 1 x 40Gbit-LAN QSFP FCIP ¦ 2 x 25Gbit LAN FCIP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 106.689,32*
1 Packung enthält 1 Stück (€ 106.689,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.