Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Nimble Storage 2-port Adapter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8908674
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R4G80A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel controller hp
HPE Nimble Storage 2-port Adapter - Hostbus-Adapter - 32Gb Fibre Channel x 2 - für Nimble Storage Adaptive Flash HF20, HF40, HF60; Nimble Storage All Flash AF20, AF60, AF80
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Hostbus-Adapter
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
32Gb Fibre Channel
Ports
32Gb Fibre Channel x 2
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Nimble Storage Adaptive Flash HF20 Base Array, HF20C Base Array, HF20H Base Array, HF40 Base Array, HF40C Base Array, HF60 Base Array, HF60C Base Array ¦ HPE Nimble Storage All Flash AF20 Base Array, AF20Q Base Array, AF40 Base Array, AF60 Base Array, AF80 Base Array
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 32Gb Fibre Channel
Weitere Suchbegriffe: fibre channel controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.188,17*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 12.188,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12.209,69*
€ 14.529,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12.203,82*
€ 14.522,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12.192,08*
€ 14.508,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12.188,17*
€ 14.503,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.