Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Tripp Lite Series 24-Port Cat6a Shielded Patch Panel - 10 Gbps, STP, 110 Punch Down, RJ45, 1U, TAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     128-CD43351
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N252-024-6A-SH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port
patchpanel
Eaton Tripp Lite Series 24-Port Cat6a Shielded Patch Panel - 10 Gbps, STP, 110 Punch Down, RJ45, 1U, TAA - Patch Panel - RJ-45 X 24 - Schwarz - 1U - 48.3 cm (19") - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Patch Panel
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Packungsinhalt
4 Schrauben, Erdungskabel, 24 Kabelbinder, 4 Unterlegscheiben, 4 Befestigungsschrauben
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Nummeriert, gekennzeichnet
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Kennzeichnung
UL, RoHS, REACH
TAA-kompatibel
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90% RH (non-condensing)
Verkabelung & Schaltung
Merkmale
Schneidklemm-Anschluss
Portanzahl
24 Ports
Geleisteter Anschluss
24 x RJ-45 weiblich
Terminierungsart
Abschluss vom Typ 110
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10.4 cm
Transporttiefe
49.5 cm
Transporthöhe
6.35 cm
Transportgewicht
1.72 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 173,56*
€ 208,67*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 192,27*
€ 228,43*
pro Stück
Frei Haus
ab € 210,08*
€ 247,05*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 374,48*
€ 429,84*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,67*
€ 248,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,61*
€ 241,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,66*
€ 235,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,88*
€ 227,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,56*
€ 206,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.