Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis CentreCOM AT-X530L-18GHXM-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8934809
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-X530L-18GHXM-50
EAN/GTIN:
     0767035222226
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
allied sfp switch
Leistungsstarke Multi-Gigabit-Switches mit hoher Kapazität und einfacher Verwaltung sind die ideale Wahl für anspruchsvolle Verteilungs- und Hochgeschwindigkeits-Konnektivitätsanwendungen. Modelle mit zwei Hot-Swap-Netzteilen maximieren die Ausfallsicherheit, während PoE-Modelle eine flexible Endpunktunterstützung ermöglichen.
Allied Telesis CentreCOM AT-X530L-18GHXM-50 - Switch - L3 - managed - 16 x 100/1000/2.5G/5G (PoE+) + 2 x 10 Gigabit SFP+ - bidirektionaler Luftstrom - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
DHCP Support, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, sFlow, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Virtual Route Forwarding-Lite (VRF-Lite), Dynamic ARP Inspection (DAI), Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), Equal-Cost Multipath (ECMP), STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), LLDP-Support, DNS-Relais, Energy Efficient Ethernet, Management Information Base (MIB), Network Access Control (NAC), 802.1x-Authentifizierung, VoIP-Unterstützung, Ethernet Ring Protection Switching (ERPS), OpenFlow-Unterstützung, Ethernet Protection Switched Ring (EPSRing), Virtual Chassis Stacking (VCStack), Bridge protocol data unit (BPDU), Logical Link Control, Internet Control Message Protocol (ICMP), Schwarzes Loch Routing, Control Plane Prioritization (CPP), SuperLoop Protection (SLP), Allied Telesis Management Framework (AMF), Built-In Self Test (BIST), Cable fault locator (TDR), Management Information Base (MIB) II, Digital Diagnostics Monitoring (DDM), auf Richtlinie basierte Weiterleitung, Authentication, Authorization and Accounting (AAA), Connectivity Fault Management (CFM), LLDP-MED, Sturmsicherung, User Datagram Protocol (UDP)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, X.509, ANSI/TIA-1057, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX, ITU-T G.8032, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3bt
Gerätetyp
Switch - 16 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Integrierte Peripheriegeräte
3 Lüfter
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, SNMP, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, CLI, SLP, SCP, SNMP 6, SSH 6, SFTP, NTP
RAM
1 GB DDR3 SDRAM
Kapazität
Prioritätswarteschlangen pro Port: 8 ¦ VLAN-Unterstützung: 4096
Flash-Speicher
256 MB
Größe der MAC-Adresstabelle
96.000 Einträge
Routing Protocol
OSPF, BGP-4, RIP-2, BGP, IGMPv2, IGMP, OSPFv2, PIM-SM, IGMPv3, OSPF for IPv6, OSPFv3, RIPng, MLDv2, MLD, VRRPv3, CIDR, MSTP, RSTP
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, X.509-Zertifikate, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2), Extensible Authentication Protocol (EAP)
Leistung
Wechselnde Stoffgeschwindigkeit: 200 Gbit/s ¦ Weiterleitungsrate: 148.8 Mpps
Gehäusetyp
Bidirektionaler Luftstrom an Rack montierbar 1U
Max. Einheiten pro Stack
8
Untertyp
5 Gigabit Ethernet
Ports
16 x 100/1000/2.5G/5G (PoE+) + 2 x 10 Gigabit SFP+
Jumbo-Rahmenunterstützung
10KB
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, RSA, MD5, AES, TLS, SHA-1, SSL 3.0, SSL 2.0, PEAP, TTLS, DSA, ECDSA, PKI, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES, SHA-2, 256-bit SHA-2, 384-bit SHA-2, 512-Bit SHA-2, TLS 1.2, RNG, 224-Bit SHA-2, CRL, CCM, CMAC, GCM, XTS, DRBG
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, UL, cUL, EN 61000-3-2, EN55024, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klasse A, FIPS 140-2, UL 60950-1, EN 60950-1, EN 60825-1, VCCI Class A, China RoHS, EN 55032:2012 Class A, EU RoHS, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
86 Watt
Besonderheiten
Bi-direktionaler Luftstrom, Stromanschlüsse hinten, mit PoE Full Output
Installierte Anzahl
1
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Alliedware Plus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
52.6 cm
Transporttiefe
41.2 cm
Transporthöhe
12.9 cm
Transportgewicht
5.98 kg
Maße und Gewicht
Breite
44.1 cm
Tiefe
25.6 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
4.3 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
16 x 100/1000/2.5G/5G (PoE+) RJ-45 30 W ¦ 2 x 10GBase-X RJ-45/SFP+ Uplink - 30 W ¦ 1 x Verwaltung (Gigabit-LAN) RJ-45 ¦ 1 x USB ¦ 1 x Konsole RJ-45
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch ieee 802.3at
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.925,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.171,40*
€ 3.773,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.141,56*
€ 3.738,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.135,75*
€ 3.731,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.032,38*
€ 3.608,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.975,49*
€ 3.540,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.925,20*
€ 3.480,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.