Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco MDS 9124V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8935675
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     DS-C9124V-24PIVK9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch cisco
sfp switch
Der Cisco MDS 9124V 64-Gbit/s-Glasfaser-Channel-Switch der nächsten Generation mit 24 Anschlüssen bietet Hochgeschwindigkeits-Glasfaser-Channel-Konnektivität für All-Flash-Arrays und Hochleistungshosts. Dieser Switch bietet modernste Analyse- und Telemetriefunktionen, die in den ASIC-Chipsatz (Application-Specific Integrated Circuit) der nächsten Generation integriert sind. Dieser Switch ermöglicht einen nahtlosen Übergang zu Fiber Channel Non-Volatile Memory Express (NVMe/FC) Workloads, wann immer diese verfügbar sind, ohne dass ein Hardware-Upgrade im SAN erforderlich ist. Er unterstützt kleine, mittelständische und große Unternehmen, die schnell Cloud-Anwendungen mit extrem dichten virtualisierten Servern bereitstellen und dabei die Vorteile einer größeren Bandbreite, Skalierung und Konsolidierung nutzen. Einige der Hauptvorteile für ein kleines Storage Area Network (SAN) sind die automatische Zoneneinteilung, die blockierungsfreie Weiterleitung und eine einzige Portgruppe mit 24 Ports. Zu den Vorteilen für ein mittelgroßes bis großes SAN gehören eine höhere Skalierung für Fiber Channel Control-Plane-Funktionen, virtuelle SANs, Fabric Login (FLOGI), Geräte-Alias und Nameserver-Skalierung, 24 Ports mit 64 Gbit/s, die nicht überzeichnet sind, bidirektionaler Luftstrom und ein NVMe/FC-fähiger SAN-Switch in fester Form mit verbesserten Buffer-to-Buffer-Credits (B2B) und der Fähigkeit zur hardwaregestützten Fiber Channel Link-Verschlüsselung. Groß angelegte SAN-Architekturen, die mit SAN-Core-Direktoren aufgebaut sind, können mit diesen Switches, die entweder im Switch-Modus oder im NPV-Modus (Network Port Virtualization) konfiguriert sind, die 64-Gbit/s-Konnektivität zum Server-Rack erweitern. Darüber hinaus unterstützt der Switch erweiterte Diagnosefunktionen wie Inter-Switch Link (ISL)- und Host-Bus-Adapter (HBA)-Diagnose, SFP-Ferndiagnose (Read Diagnostic Parameter), Remote Port Beaconing (Link Cable Beaconing) und erweiterte Zuverlässigkeitsfunktionen wie Forward Error Correction (FEC) auf Verbindungsebene mit HBA-Ports.
Cisco MDS 9124V - Switch - managed - 24 x 64Gb Fibre Channel SFP+ - Luftstrom von vorne nach hinten - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Syslog-Unterstützung, ACL Support, FEC, RSCN-Unterstützung, Diagnosefunktion, Loopback, ISSU, integrierte anwendungsspezifische Schaltung, FCS, Cisco ISL, RBAC, TrustSec Unterstützung, POST, AAA, sicheres Hochfahren, EEM, Hot-Swap Lüftereinschub, Broadcast-Modus, OHMS, SPAN-Modus, zonenbasierter QoS, flow-based QoS, Link Diagnostic, CLI Management
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse - managed
Remoteverwaltungsprotokoll
RMON, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SMI-S, SSH-2, CLI, SFTP, LDAP
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2), LDAP
Leistung
Aggregatbandbreite: 1,5 Tbit/s
Gehäusetyp
Luftstrom von vorne nach hinten an Rack montierbar 1U
Fibre Channel
FC-DA, FC-FLA, FC-GS-3, FC-GS-4, FC-MI, FC-PH, FC-PH-2, FC-PH-3, FC-PI, FC-PLDA, FC-SB-2, FC-SB-3, FC-SW-2, FC-SW-3, FC-Tape, FC-VI, FC-SP, FCP-4, FC-BB-2, FCP, FCP-2, FC-PI-2, FC-BB-5, FC-BB-3, FC-FS-2, FC-GS-5, FC-SW-4, FCP-3, FC-LS, FC-MI-2, FC-PI-4, FC-FS-3, FC-GS-6, FC-PI-3, FC-SW-5, FC-BB-4, FC-IFR, FAIS, FAIS-2, FC-PI-13, FC-PI-5, FC-LS-2, FC-SP-2, FC-SB-4, FC-DA-2, FC-MI-3, FC-MSQS, FC-BB-6, FC-SB-5, RFC2625, FC-FS-4, FC-SW-6, FC-GS-7, FC-PI-6, FC-GS-8, FC-LS-3, FC-SW-7, FC-NVMe, FC-FS-5, FC-PI-7, FC-LS-4, FC-NVMe-2, FC-FS-1, FC-PH-1
Untertyp
Fibre Channel
Ports
24 x 64Gb Fibre Channel SFP+
Verschlüsselungsalgorithmus
AES
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CISPR 22 Klasse A, EN 60950, EN 61000-3-2, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950, EN50082-1, EN 61000-6-1, AS/NZS 3260, EMC, ICES-003 Klasse A, EN 60825, AS/NZS 3548 Klasse A, IEC 60825, CAN/CSA C22.2 No. 60950, VCCI Class A, EN 55022 Class A, 21 CFR 1040, TS001, Safety certification, FCC CFR47 Part 15 2010 Class A
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
146 Watt
Besonderheiten
Seitlicher Lufteinlass
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
500 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Cisco NX-OS 9.3(1)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
43.94 cm
Tiefe
45.72 cm
Höhe
4.37 cm
Gewicht
8.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 64Gb Fibre Channel SFP+ ¦ 1 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 Management ¦ 1 x seriell (RS-232) Konsole ¦ 1 x USB Type A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41.949,08*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42.185,86*
€ 50.201,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42.045,15*
€ 50.033,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41.949,08*
€ 49.919,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.