Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's TVA 6202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8946591
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     6862020
EAN/GTIN:
     8712285350481
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Die Kabelabdeckung TVA 6202 ist eine starke, flexible Lösung, um Kabel zu schützen und ordentlich zusammenzuhalten. Diese Kabelsocke ist selbstschließend und leicht zu verwenden. Sie ist aus einem strapazierfähigen, leichten Material gefertigt. Sie ist für die Verlegung von etwa vier Kabeln geeignet. Mit dieser Kabelabdeckung können Sie Kabel von der Rückseite Ihres Fernsehers entlang der TV-Wandhalterung zum Boden führen. Wussten Sie, dass diese Kabelsocke genau durch die Kabelführungen der COMFORT Full-Motion TV-Wandhalterungen passt? Sind die Kabel zu lang? Kein Problem, Sie können einfach zwei Kabelabdeckungen miteinander verbinden.
Vogel's TVA 6202 - Kabelmanagement-Tülle - 1 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kabelmanagement-Tülle
Länge
1 m
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.