Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's TVA 6203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogel's
Vogel's
Artikel-Nr.:
     C1003-8946592
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     6862030
EAN/GTIN:
     8712285350504
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Mit dem Zubehör in diesem TVA 6203 Kabelmanagement-Kit erhalten Sie eine Vielzahl von Lösungen, um die Kabel rund um Ihren Fernseher sauber zu organisieren. Klettbänder und Kabelbinder zum Beispiel, aber auch Kabel-Markierungen, mit denen die Kabel ganz leicht auseinander gehalten werden können. Die selbstklebenden Kabelbinder-Montageblöcke können einfach in Kombination mit den Kabelbindern verwendet werden. Dank seiner kompakten Größe und Form können Sie das Kit leicht aufbewahren und bei Bedarf nachfüllen.
Vogel's TVA 6203 - Kabel-Management-Kit
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
4 cm
Produkttyp
Kabel-Management-Kit
Packungsinhalt
6 cable clips, 8 Kabelbinder, 6 Kabelbinder-Halterungen mit selbstklebender Rückseite, 12 x tie wraps, 8 cable markers
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.