Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Serieller Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8946908
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     AU0048A
EAN/GTIN:
     4052792067767
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
LogiLink - Serieller Adapter - USB 2.0 - RS-232 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Serieller Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB, PL2303GT Chipsatz
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS-232
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0
Datenübertragungsrate
115 Kbps
Ports
RS-232
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel (integriert) - 1.5 m
Kennzeichnung
EMC 2014/30/EU, RoHS 2015/863/EU, EN/IEC 63000:2018, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55035:2017/A11:2020, EN 55032:2015+A11:2020, EN 61000-3-2:2019+A1:2021
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Windows 11
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
19.2 cm
Transporttiefe
17.7 cm
Transporthöhe
1.5 cm
Transportgewicht
90 g
Maße und Gewicht
Gewicht
78.5 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig - männlich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.