Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE FlexNetwork 5600 HI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8949987
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     S0S35A
EAN/GTIN:
     0190017646930
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch hp
Die HPE FlexNetwork 5600 HI Switch-Serie bietet überragende Leistung mit Multigigabit, PoE8, MACsec, AES 256-Verschlüsselung, Link-Flexibilität und Skalierbarkeit auf der Zugriffsebene von Campus-Netzwerken mittelständischer und großer Unternehmen. Für eine höhere Kapazität können zusätzliche Module hinzugefügt werden. Diese Serie bietet verbesserte Ausfallsicherheit durch DRNI und IRF, höhere Zuverlässigkeit und Leistung bei Servicequalität (QoS) für Benutzer, verbesserte Sicherheit mit hardwarebasierter MACsec- und AAA-Authentifizierung, beeindruckende Effizienz mit doppelt redundanten Netzteilen, integriertes Netzwerk Management mit Smart MC und verbesserte Netzwerktransparenz mit IMC.
HPE FlexNetwork 5600 HI - Switch - 1 Slot - L3 - managed - 48 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T + 4 x QSFP+ - an Rack montierbar - PoE Class 8 - BTO
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP)-Unterstützung, dynamischer ARP-Schutz, MACsec-Unterstützung, In-Service Software Upgrade (ISSU), Virtual Private LAN Service (VPLS), Virtual Extensible LAN (VXLAN), Ethernet Virtual Private Network (EVPN), Authentication, Authorization and Accounting (AAA), Weighted Deficit Round Robin (WDRR), Network Timing Protocol (NTP) 3, 90 W PoE Leistung pro Port
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ae, IEEE 802.1ak, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX, IEEE 802.11ad
Gerätetyp
Switch - 48 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, SSH, SSH-2, CLI, ICMP, RADIUS
RAM
2 GB SDRAM
Kapazität
Statische MAC-Adressen: 1000 ¦ VLAN-Tisch: 40000 ¦ Gepackte Puffergröße: 6 MB
Flash-Speicher
1 GB
Größe der MAC-Adresstabelle
32.000 Einträge
Routing Protocol
OSPF, IGMPv2, IGMP, VRRP, OSPFv2, IGMPv3, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, CIDR, NTPv3, SMIv2
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2), HWTACACS
Leistung
Latenzzeit (1000 Mbit/s): 5 µs ¦ Latenzzeit (10 Gbps): 3 µs ¦ Latenzzeit (40 Gbps): 1.2 µs ¦ Durchsatz: 600 Mpps ¦ Routing-/Switching-Kapazität: 1440 Gbit/s ¦ Paket Weiterleitungsrate: 240 Mpps
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Untertyp
10 Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE Class 8
Ports
48 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T + 4 x QSFP+
Jumbo-Rahmenunterstützung
10.000 Byte
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
EN55024, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60825-1, ANSI C63.4-2009, EN 60825-2, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-4-5:2006, EN 61000-4-6:2009, EN 61000-4-11:2004, EN 300 386 V1.6.1, EMC 2004/108/EC, VCCI V-3/2013.04 Class A, CISPR 24:2010, EN 55022:2010 Class A, FCC CFR47 Part 15 A, EN 300 386, IEC 62368-1, VCCI V-3/2012.04, EN 61000-4-3:2006, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN61000-4-29:2000, EN 61000-4-4:2012, CISPR 22:2008 (International) Klasse A, EN 62368-1/A11, FDA 21 CFR Subchapter J
Preistyp
BTO
Zubehör im Lieferumfang
3 Lüfterschächte
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Interne Spannungsversorgung (nicht installiert) - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 90-264 V (50/60 Hz)
Max. unterstützte Anzahl
2
Stromverbrauch im Standby-Modus
65.1 Watt
Redundante Stromversorgung
Optional
Plan für redundante Stromversorgung
1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
46 cm
Höhe
4.36 cm
Gewicht
6.05 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
48 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T RJ-45 PoE Class 8 ¦ 4 x QSFP+ ¦ 1 x Konsole RJ-45 Management ¦ 1 x mini-USB Management ¦ 1 x Verwaltung RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.190,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.586,00*
€ 16.167,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.516,22*
€ 16.084,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.267,94*
€ 15.788,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.190,61*
€ 15.696,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.