Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DXS 3610-54T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8950940
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DXS-3610-54T/SI/E
EAN/GTIN:
     0790069471988
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch
Die stapelbaren 10G/100G OpenFlow-Switches DXS-3610 mit Layer 3 sind kompatibel mit SDN-fähigen Netzwerkarchitekturen für den Einsatz in Hochleistungs-Rechenzentren, Unternehmen und auf dem Campus. Hot-Swap-fähige Netzteile und Lüftermodule mit Lastverteilungsfunktionen reduzieren die Ausfallzeiten des Netzwerks und den Stromverbrauch erheblich.
D-Link DXS 3610-54T - Switch - L3 - managed - 48 x 1 Gigabit / 10 Gigabit Ethernet + 6 x 40 Gigabit QSFP+ / 100 Gigabit QSFP28 - Luftstrom von vorne nach hinten - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Schutz vor DoS-Angriffen, SNTP-Unterstützung, sFlow, DHCP-Snooping, QoS, MPLS VPN, LLDP-Support, DNS-Relais, VRF, NDP, VCCV, GVRP, SNMP-Unterstützung, GRE, ToS, DSCP-Unterstützung, ERPS, MACsec-Unterstützung, 5 Lüfter, OpenFlow-Unterstützung, VPLS, PFC, BPDU, LDP, ERPS v2, WDRR, SRM, LLDP-MED, Ethernet OAM, WRR, MAC based VLAN, Loopback-Erkennung, Hybrid OpenFlow 1.3, Anschluss-basiertes VLAN, D-Link DDP, CIR, Microsoft NLB
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Qbb, ITU-T Y.1731
Gerätetyp
Switch - 54 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Statusanzeiger
Stromversorgung, Status, Link/Aktivität, Lüfter, Stapel, Locator
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, SNMP 3, SNMP 2c, CLI, SMTP
Kapazität
Gepackte Puffergröße: 32 MB ¦ IPv4-Routen (statisch): bis zu 32000 ¦ IPv6-Routen (statisch): bis zu 16.000 ¦ IPv4 Weiterleitungseinträge: bis zu 144.000 ¦ IPv6 Weiterleitungseinträge: bis zu 144.000
Größe der MAC-Adresstabelle
288K Einträge
Routing Protocol
RIP-1, RIP-2, BGP, IGMPv2, IGMP, OSPFv2, PIM-SM, PIM-DM, IGMPv3, OSPFv3, PIM-SSM, DVMRPv3, MLDv2, MLD, VRRPv2, MPLS, VRRPv3, MSTP, RSTP, STP
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Leistung
Switching-Kapazität: 2,16 Tbit/s ¦ Weiterleitungsrate: 1,60704 Gpps ¦ Mehrfachbandbreite: 1,2 Tbit/s
Gehäusetyp
Luftstrom von vorne nach hinten an Rack montierbar 1U
Untertyp
10 Gigabit Ethernet
Ports
48 x 1 Gigabit / 10 Gigabit Ethernet + 6 x 40 Gigabit QSFP+ / 100 Gigabit QSFP28
Jumbo-Rahmenunterstützung
9216 Byte
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS 1.2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
VCCI, C-Tick, cUL, CB, IC, FCC, LVD
Enthaltene Kabel
1 x Konsolenkabel ¦ 1 x Micro-USB-an-USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
4 Gummifüße, 2 x 19" Befestigungshalterungen
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
330.2 Watt
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Stromverbrauch im Standby-Modus
108.2 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Standard Image (SI) Software
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44.1 cm
Tiefe
48.744 cm
Höhe
4.35 cm
Gewicht
9.88 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
48 x 10GBase-T RJ-45 mit MACsec ¦ 6 x 100Gbit/40Gbit LAN QSFP28/QSFP+ ¦ 1 x Konsole RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung (Gigabit-LAN) RJ-45 ¦ 1 x Alarm RJ-45 ¦ 1 x micro-USB 2.0 Type A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.256,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.302,81*
€ 11.070,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.292,36*
€ 11.057,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.266,04*
€ 11.026,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.256,62*
€ 11.015,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.