Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phybridge PoLRE NV-PL-048


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1003-8953042
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     700514943
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch
Die preisgekrönten PoLRE-Switches (Power over Long Reach Ethernet) mit 24 und 48 Ports ermöglichen die Bereitstellung von Ethernet und Power-over-Ethernet über ein einziges Drahtpaar und mit einer Reichweite von 365 m. Das bedeutet, dass Sie Ihre auf einem Drahtpaar basierende UTP-Infrastruktur ganz einfach in einen robusten IP-Backbone mit Spannungsversorgung umwandeln können. Der PoLRE-Switch wurde so ausgelegt, dass er eine schnelle, einfache und kostengünstige IP-Migration basierend auf einer vorhandenen UTP-Infrastruktur mit nur einem Drahtpaar ermöglicht.
Phybridge PoLRE NV-PL-048 - Switch - managed - 48 + 2 x Combo Gigabit Ethernet/Gigabit SFP - Desktop, an Rack montierbar - PoE - AC 100/230 V
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Store-and-Forward, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), RADIUS-Unterstützung, LLDP-Support, SNMP-Trap, gekennzeichnetes VLAN, PowerWISE-Technologie, Link Aggregation
Prozessor
1 x Broadcom BCM56018: 266 MHz
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af
Gerätetyp
Switch - 48 Anschlüsse - managed
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, SSH, CLI
RAM
64 MB DDR SDRAM
Flash-Speicher
32 MB
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar 1U
Untertyp
Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE
Ports
48 + 2 x Combo Gigabit Ethernet/Gigabit SFP
Jumbo-Rahmenunterstützung
4KB
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
ICES-003, FCC Part 15, UL 60950-1 Second Edition, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, RoHS 2011/65/EU, EN 55024:2010, EN 55032:2012 Class A, IEC 60950-1:2005+A1+A2, EN 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
AC 100/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
22 Watt
Besonderheiten
Luftstrom von vorne nach hinten
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Maße und Gewicht
Breite
43.5 cm
Tiefe
25.2 cm
Höhe
4.45 cm
Gewicht
3.6 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 1000Base-T RJ-45 Uplink ¦ 2 x 1000Base-X SFP Uplink ¦ 2 x LAN RJ-21 PoE - 15 W ¦ 1 x Verwaltung (LAN) RJ-45 ¦ 1 x Konsole RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.925,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.130,47*
€ 3.725,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.107,77*
€ 3.698,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.004,01*
€ 3.574,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.947,88*
€ 3.507,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.925,40*
€ 3.481,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.