Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba 6200F 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W TAA Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Aruba 6200F 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W TAA Switch
Artikel-Nr.:
     C1003-8955213
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R8V13A
EAN/GTIN:
     0190017552484
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch hp
Die HPE Aruba Networking CX 6200 Switch-Serie ist eine Familie von stapelbaren Access-Switches der nächsten Generation, die sich ideal für Unternehmensniederlassungen, Campus und KMU-Netzwerke eignet. Mit einem Cloud-zentrierten Design, das ein vollständig programmierbares Betriebssystem mit der HPE Aruba Network Analytics Engine kombiniert, erweitert der HPE Aruba Networking CX 6200 die branchenführenden Überwachungs- und Fehlerbehebungsfunktionen auf die Zugriffsebene. Machen Sie Ihr Netzwerk bereit für die unvorhersehbaren Anforderungen von morgen mit einer leistungsstarken Aruba Gen7 ASIC-Architektur, die schnelle, blockierungsfreie Leistung liefert. Das Aruba Virtual Stacking Framework (VSF) ermöglicht das Stapeln von bis zu 8 Switches und sorgt für Skalierbarkeit und vereinfachtes Management.
HPE Aruba 6200F 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W TAA Switch - Switch - L3 - managed - 12 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 100/1000 (Uplink) + 2 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ - an Rack montierbar - PoE+ (139 W) - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Layer 2 switching, ARP-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, unterstützt Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP), Quality of Service (QoS), Trusted Platform Module (TPM), Equal-Cost Multipath (ECMP), Uni-Directional Link Detection (UDLD), ohne Lüfter, Deficit Weighted Round Robin (DWRR), Management Information Base (MIB), Class of Service (CoS), Type of Service (ToS), Bridge protocol data unit (BPDU), Source-Specific Multicast (SSM), Network Timing Protocol (NTP), Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), Rapid PVST+ (RPVST+), DNS-Unterstützung, IGMP-Unterstützung, Unidirectional Link Detection (UDLD), Automatic Media-Dependent Interface Crossover (MDIX), Web GUI Management-Portal, Unsupported Transceiver Mode (UTM), Egress Queue Shaping (EQS)
Prozessor
1 x ARM: 1.2 GHz
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at
Gerätetyp
Switch - 12 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, SNMP 3, SNMP 2c, CLI
RAM
8 GB DDR4 SDRAM
Kapazität
Switched virtual interfaces (SVIs): 128 ¦ Kapazität IPv4 Host-Tabelle: 8000 ¦ Kapazität IPv6 Host-Tabelle: 8000 ¦ IPv4-Routen (Unicast): 2000 ¦ IPv6-Routen (Unicast): 2000 ¦ IGMP-Gruppen: 1000 ¦ MLD-Gruppen: 1000 ¦ IPv4 ACL-Zugänge (Eingang): 1000 ¦ IPv6 ACL-Zugänge (Eingang): 1000 ¦ MAC ACL-Zugänge (Eingang): 1000 ¦ IPv4 ACL-Zugänge (Ausgang): 512 ¦ IPv6 ACL-Zugänge (Ausgang): 256 ¦ MAC ACL-Zugänge (Ausgang): 512
Flash-Speicher
16 GB
Größe der MAC-Adresstabelle
32.000 Einträge
Routing Protocol
OSPF, RIP-2, OSPFv2, OSPFv3, ECMP
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+
Leistung
Switching-Kapazität: 68 Gbps ¦ Durchsatz: 50,5 Mpps ¦ Latenz (1 Gbps): 3.8 µs ¦ Latenzzeit (10 Gbps): 2.9 µs ¦ Packet-Puffergröße: 12.38 MB ¦ Mehrfachbandbreite: 20 Gbit/s
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Max. Einheiten pro Stack
8
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Ports
12 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 100/1000 (Uplink) + 2 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+
Jumbo-Rahmenunterstützung
9198 Byte
PoE-Budget
139 W
Verschlüsselungsalgorithmus
MD5, SSL, FIPS 140-2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, EN 61000-3-3, ICES-003 Klasse A, RoHS, Laser Class 1, WEEE, VCCI Class A, EN 50581:2012, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, DoE Level VI, CISPR 35, EN 60825-1:2014, IEC 62368-1: 2014 Second Edition, EN 61000-3-2:2019, IEC 60825-1:2014 Class 1, UL 62368-1 Third Edition, EN 61000-3-3:2013/A1:2019, IEC 62368-1:2018 Third Edition, EN 55035:2017+A11:2020, EN 62368-1:2014+A11:2017 2nd Ed., EN 62368-1:2020+A11:2020 3rd Ed., BS EN 62368-1:2020 + A11:2020 3rd Ed, CNS 15598-1:2020, CISPR 32 Ed 2.1: 2019 Class A, CISPR 35 Ed 1.0:2016, CSA 22.2 No.62368-1 Third Edition, EN 55032:2015 + A11:2020 Class A, FCC 47 CFR part 15B:2014 Class A
Zubehör im Lieferumfang
Rack-Kit (2 Säulen)
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 90-264 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
28 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
AOS-CX
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95% RH (non-condensing)
Maße und Gewicht
Breite
25.4 cm
Tiefe
30.5 cm
Höhe
4.39 cm
Gewicht
3.24 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
12 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE Class 4 ¦ 2 x 1/10Gbit LAN SFP+ ¦ 2 x 1000Base-T ¦ 1 x Konsole RJ-45 ¦ 1 x Konsole (USB) Type C ¦ 1 x USB Type A Host
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.926,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.107,47*
€ 2.507,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.098,49*
€ 2.497,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.026,95*
€ 2.412,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.978,19*
€ 2.354,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.926,06*
€ 2.292,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.