Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme Networks ExtremeSwitching 7520-48YE-8CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8958099
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     7520-48YE-8CE
EAN/GTIN:
     0644728058211
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch
Die Extreme 7520 sind zweckbestimmte Switches, die für Hochleistungsaggregations- und Core-Anwendungen entwickelt wurden. Als universelle Hardwareplattform bietet der 7520 eine sichere End-to-End-Netzwerksegmentierung sowie erweiterte Richtlinienfunktionen. Dies macht den 7520 zu einer einzigartig flexiblen Plattform, die in einer Vielzahl von Aggregations- und Core-Umgebungen eingesetzt werden kann. Mit der Extreme 7520 Netzwerk-Hardwareplattform können Unternehmen Netzwerke entwerfen, die eine Vielzahl von Anwendungen und Ost-West-Verkehrsmustern unterstützen. Mit ihrer hochdichten Scale-Out-Architektur, der führenden Energieeffizienz und den Optionen für die Luftzirkulation bietet die 7520-Plattform eine kosteneffiziente Lösung, die den Stromverbrauch, die Kühlung und den Platzbedarf im Geräteraum optimiert - ganz gleich, wo sich Ihr Netzwerkbetriebszentrum befindet.
Extreme Networks ExtremeSwitching 7520-48YE-8CE - Switch - mit MACsec - L3 - managed - 48 x 10/25 Gigabit SFP28 + 8 x 100 Gigabit QSFP28 - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
MACsec-Unterstützung, Kabel-Schnellweiterleitung, ZTP, nichtblockierende Architektur
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, IEEE 802.3by
Gerätetyp
Switch - 48 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Integrierte Peripheriegeräte
128 GB SSD
Statusanzeiger
System
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP, HTTPS, CLI
RAM
16 GB DDR4 SDRAM
Kapazität
Gepackte Puffergröße: 32 MB
Leistung
Zeilenrate: 4 Tbit/s ¦ Switching-Kapazität: 2 Tbit/s ¦ Weiterleitungsrate: 1000 Mpps ¦ Durchschnittliche Latenz: 800 ns
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Max. Einheiten pro Stack
8
Untertyp
25 Gigabit Ethernet
Ports
48 x 10/25 Gigabit SFP28 + 8 x 100 Gigabit QSFP28
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
BSMI, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, EN55024, CB, AS/NZS 60950-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, CCC, ICES-003 Klasse A, EN 61000-4-5, UL 60950-1, KCC, ANATEL, REACH, CDRH, EN 60950-1 Second Edition, VCCI Class A, EAC, RoHS 2011/65/EU, EN 61000-3-3:2013, WEEE 2012/19/EU, EMC 2014/30/EU, EN 61000-3-2:2014, LVD 2014/35/EU, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 300 386, EN 62368-1, IEC/EN 61000-4-11, EN 55032 Class A, NRCS, ASTM D3580, ACMA RCM, CISPR 32 Class A, EN 60825-1 Class 1, China RoHS SJ/T 11363-2006, RoHS CNS 15663, EN/ETSI 300 019-2-1 v2.1.2 - Class 1.2, EN/ETSI 300 019-2-2 v2.1.2 - Class 2.3, EN/ETSI 300 019-2-3 v2.1.2 - Class 3.1e, FCC CFR21 Part 1040.10, AS/NZS CISPR 32, Mexico NOM, EN/ETSI 300 753 (1997-10), UL/CUL 62368-1, CISPR 24 Class A, FCC CFR 47 Part 15 Class A
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Installierte Anzahl
0
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Optional
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Base Software License
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95% RH (non-condensing)
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
53.95 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
7.58 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
48 x 10/25Gbit LAN SFP28 mit MACsec ¦ 8 x 100Gbit LAN QSFP28 mit MACsec ¦ 1 x seriell (Konsole) RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung (Gigabit-LAN) RJ-45 ¦ 1 x USB Type A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21.884,69*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22.178,28*
€ 26.392,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22.104,40*
€ 26.304,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21.884,69*
€ 26.042,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.