Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroTik FiberBox Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8966751
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     CRS305-1G-4S+OUT
EAN/GTIN:
     4752224006523
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
Router
SFP Switch
MikroTik FiberBox Plus - Switch - managed - 4 x 10 Gigabit SFP+ - wandmontierbar, Stangenmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Ohne Lüfter, Stromversorgung über PoE, CPU-Temperaturüberwachung, Outdoor
Prozessor
1 x Marvell 98DX226S: 800 MHz
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Gerätetyp
Switch - 4 Anschlüsse - managed
RAM
256 MB
Flash-Speicher
16 MB
Gehäusetyp
Wandmontierbar, Stangenmontage
Untertyp
10 Gigabit Ethernet
Ports
4 x 10 Gigabit SFP+
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS, IP66, EAC
MTBF
200,000 Stunden
Zubehör im Lieferumfang
Schlauchklemme, K-41 Befestigungsset, K-72 Befestigungsset
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter / Stromeinspeiser
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
MikroTik SwitchOS/RouterOS (licence level 5)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Maße und Gewicht
Breite
20 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
33 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (Gigabit-LAN) RJ-45 PoE-Eingang ¦ 4 x 10Gbit-LAN SFP+ ¦ 1 x Konsole RJ-45
Weitere Suchbegriffe: mikrotik poe switch, sfp switch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,35*
€ 197,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,54*
€ 193,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,37*
€ 175,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,13*
€ 170,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,29*
€ 157,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.