Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Watteco Modbus Wireless Bridge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8983328
Hersteller:
     Watteco
Herst.-Nr.:
     50-70-080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
WLAN Bridge
Wireless LAN Bridge
wlan bridge
Die ModBus/LoRaWAN-Bridge sammelt Daten von allen vorhandenen ModBus-RTU-Geräten und verbindet diese Geräte mit einem öffentlichen oder privaten LoRaWAN-Netzwerk. Die Bridge hat die Möglichkeit, das Verhalten des ModBus-Geräts zu ändern, indem sie in dessen Register schreibt.
Watteco Modbus - Wireless Bridge - Klasse A - LoRaWAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.2 cm
Tiefe
5.6 cm
Höhe
9.2 cm
Gerätetyp
Wireless Bridge
Integrierte Peripheriegeräte
Lithium-Batterie (3600 mAh)
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Anschlusstechnik
Kabellos
Frequenzband
870 MHz
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit AES
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, UL 94 V-0, IP55, RED 2014/53/EU
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
LoRaWAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,16*
€ 181,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,39*
€ 177,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,46*
€ 162,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,20*
€ 158,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,45*
€ 144,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.