Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6360-P48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8990647
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OS6360-P48
EAN/GTIN:
     9399898999994
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
alcatel sfp switch
Die Serie OmniSwitch 6360 von Alcatel-Lucent Enterprise ist mit modernster innovativer Switch-Technologie ausgestattet und bietet größtmöglichen Investitionsschutz. Diese Switches bieten verbesserte Netzwerksicherheit, eine hohe Zuverlässigkeit im Netzwerk und Betriebseffizienz für kleine und mittelständische Betriebe oder die Edge-Netzwerke von Unternehmen. Der OmniSwitch 6360 arbeitet mit der bewährten Software Alcatel-Lucent Operating System (AOS), die ein unkompliziertes Geräte- und Netzwerkmanagement unterstützt - und zwar zusätzlich zur grafischen Benutzeroberfläche (GUI) im Webbrowser auch über eine Befehlszeilenschnittstelle (CLI).
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6360-P48 - Switch - L3 - managed - 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Combo Gigabit Ethernet/Gigabit SFP + 2 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ (Uplink / Stacking) - an Rack montierbar - PoE+ (350 W)
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Auto-Negotiation, BOOTP-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, Spanning Tree Protocol (STP) Support, unterstützt Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Support, DHCP-Snooping, Access Control List (ACL) Support, MLD-Snooping, Virtual Chassis-Technologie, Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), DHCP-Relais, DHCP-Client, Sperre für MAC-Adresse, Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), Strict Priority Queuing (SPQ), sFlow v5, Loopback, In-Service Software Upgrade (ISSU), CPU-Schutz, IP-Quellwächter, Digital Diagnostics Monitoring (DDM), Network Timing Protocol (NTP), Zero-touch provisioning (ZTP), Weighted Round Robin (WRR), JSON und XML (Web Services) APIs, flow-based QoS, RESTful APIs, Media Endpoint Discover (MED), learned port security (LPS), Unidirectional Link Detection (UDLD), DHCPv4 Server, DHCPv6 Server, ARP Detect, MAC-Adressen-basierte Authentifizierung, User Network Profile (UNP)
Prozessor
1 x ARM: 800 MHz
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3bz
Gerätetyp
Switch - 48 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Statusanzeiger
Stromversorgung, System, Link/Aktivität, SFP, virtuelles Chassis
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SCP, SFTP, DHCP
RAM
1 GB
Kapazität
Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4000 ¦ Gepackte Puffergröße: 1,5 MB ¦ Maximale Anzahl von Richtlinien: 1500 ¦ IPv4-Routen (statisch): 256 ¦ IPv6-Routen (statisch): 32 ¦ IPv4-Schnittstellen: 32 ¦ IPv6-Schnittstellen: 4 ¦ Multicast-Gruppen: up to 1000
Flash-Speicher
1 GB
Größe der MAC-Adresstabelle
16.000 Einträge
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, MLDv2, MLD
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2), LDAP, Extensible Authentication Protocol (EAP)
Leistung
ASIC-Schaltleistung: 140 Gbit/s ¦ Switching-Kapazität: 140 Gbit/s ¦ Durchsatz: 104,2 Mpps ¦ Latenz: < 4 µs
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Max. Einheiten pro Stack
4
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Ports
48 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Combo Gigabit Ethernet/Gigabit SFP + 2 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ (Uplink / Stacking)
Jumbo-Rahmenunterstützung
9216 Byte
PoE-Budget
350 W
Verschlüsselungsalgorithmus
MD5, AES, PKI, ESP, HMAC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
BSMI, EN 61000-3-2, EN55022, EN 61000-3-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, CCC, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, RoHS, EN 61000-4-8, IEC 60950-1, UL 60950-1 Second Edition, KCC, WEEE, ANATEL, UL-AR, EN 60825-1, AS/NZS 3548 Klasse A, CDRH, EN 60825-2, VCCI Class A, EN 50581, EAC, EN 55024:2010, IEC 62368-1, NOM-019-SCFI, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, ICES-003:2012 Issue 5 Class A, FCC CFR47 Part 15 B Class A 2015, AS/NZ TS-001, UL-GS, IEC 62368-1:2018
MTBF
789,000 Stunden
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Leistungsaufnahme im Betrieb
47 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
33 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
4.6 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
48 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ ¦ 2 x 1000Base-T / 1000Base-X RJ-45/SFP ¦ 2 x 1/10Gbit LAN SFP+ Uplink/Stacking ¦ 1 x Konsole RJ-45 ¦ 1 x USB Type A Management
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.296,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.427,40*
€ 1.698,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.387,83*
€ 1.651,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.350,24*
€ 1.606,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.296,90*
€ 1.543,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.