Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ciena 3931 Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8993000
Hersteller:
     Ciena
Herst.-Nr.:
     170-3931-910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch
Der Ciena 3931 Switch wurde entwickelt, um den Anforderungen moderner Netzwerkumgebungen gerecht zu werden und bietet eine Mischung aus Leistung, Sicherheit und Flexibilität. Mit seiner Fähigkeit, in einem breiten Temperatur- und Feuchtigkeitsbereich zu arbeiten, gewährleistet er eine gleichbleibende Leistung unter verschiedenen Bedingungen. Sicherheit wird groß geschrieben: Mehrere Authentifizierungsmethoden und Verschlüsselungsalgorithmen schützen Ihr Netzwerk. Die Konnektivität ist dank einer Reihe von SFP+- und Gigabit-LAN-Ports vielseitig und ermöglicht die Anpassung an eine Vielzahl von Netzwerkarchitekturen. Erweiterte Netzwerkfunktionen wie VLAN-Unterstützung und Link Aggregation verbessern die Effizienz und Ausfallsicherheit Ihrer Netzwerkinfrastruktur. Darüber hinaus ist die Energieverwaltung des Switches auf Effizienz ausgelegt, wobei zwei interne Netzteile die Leistung aufrechterhalten und gleichzeitig den Energieverbrauch optimieren. Ob für Unternehmens- oder Carrier-Umgebungen, der Ciena 3931 ist eine robuste Lösung für Ihre Netzwerkanforderungen.
Ciena 3931 - Switch - managed - 2 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ + 4 x 100/1000 SFP + 4 x 10/100/1000 - wandmontierbar, Stangenmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, Jumbo-Frames-Support, LACP, DHCP-Client, MIB, NAC, SFTP-Client, ERPS, MIB II, VLAN Double Tagging (Q-in-Q), Ciena SAOS, PAM
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ah, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1ab (LLDP), MEF 9, MEF 14, ITU-T Y.1731, ITU-T G.8032, IEEE 1588v2, ITU-T G.8262, IEEE 802.1Qay, ITU-T Y.1564
Gerätetyp
Switch - managed
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 2, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, TFTP, SSH-2, CLI, SFTP, TLS
Routing Protocol
OSPF, IGMPv2, IGMP, MPLS, RSVP
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Gehäusetyp
Wandmontierbar, Stangenmontage
Untertyp
10 Gigabit Ethernet
Ports
2 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ + 4 x 100/1000 SFP + 4 x 10/100/1000
Jumbo-Rahmenunterstützung
9216 Byte
Verschlüsselungsalgorithmus
MD5
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Part 15, EN 61000-4-11, NEBS, CDRH, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008, EN 60950-1:2006, GR-63-CORE, IEC 60825-1:2007, AS/NZS CISPR 22, ETSI 300 019, IEC 60950-1:2005, WEEE 2002/96/EC, ICES-003 issue 4, CSA 60950-1-07, GR-3108, ETSI EN 300 132-2, ETSI EN 300 132-3, CISPR 24:1997+A1:2000+A2:2002, EU RoHS 2002/95/EC, EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003, GR-950, EN 300 386 V1.4.1:2008, EN 55022:2006, GR-1089
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
60 Watt
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 100%
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Maße und Gewicht
Breite
42.7 cm
Tiefe
17.8 cm
Höhe
43.1 cm
Gewicht
13 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 10Gbit-LAN SFP+ ¦ 4 x Gigabit LAN SFP ¦ 4 x Gigabit LAN RJ-45 ¦ 1 x Konsole RJ-45 ¦ 5 x Alarm-Eingang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.576,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.729,99*
€ 2.058,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.722,68*
€ 2.049,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.666,94*
€ 1.983,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.625,60*
€ 1.934,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.576,07*
€ 1.875,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.