Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem DB620S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9007971
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     6415L1A
EAN/GTIN:
     0889488532445
Suchbegriffe:
Business-Switch
Lenovo ThinkSystem Zubehör
SFP Switch
sfp switch
Der Lenovo ThinkSystem DB620S FC SAN Switch bietet ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis, indem er die marktführende 32 Gb Gen 6 Fibre Channel-Technologie mit Flexibilität, Einfachheit und Enterprise-Class-Funktionalität kombiniert, die stark virtualisierte Umgebungen unterstützt, um die Anforderungen von Hyper-Scale, Private Cloud Storage und wachsenden Flash-basierten Speicherumgebungen zu erfüllen. Der ThinkSystem DB620S ist ein kompakter 1U-Rack-FC-Switch, der einen kostengünstigen Zugang zur branchenführenden Storage Area Network (SAN)-Technologie ermöglicht und gleichzeitig eine "Pay-as-you-grow"-Skalierbarkeit bietet, um den Anforderungen einer sich entwickelnden Speicherumgebung gerecht zu werden. Der DB620S FC SAN Switch bietet 48x SFP+ Ports, die Geschwindigkeiten von 4/8/10/16/32 Gbit/s unterstützen, und 4x QSFP+ Ports, die Geschwindigkeiten von 128 Gbit/s (4x 32 Gbit/s) oder 4x 4/8/16 Gbit/s unterstützen. Der DB620S FC SAN-Switch lässt sich leicht in bestehende SAN-Umgebungen integrieren und bietet gleichzeitig die Vorteile der Gen 6 Fiber Channel-Konnektivität. Der Switch verfügt über eine Vielzahl von Standard-Softwarefunktionen und bietet die Möglichkeit, seine Fähigkeiten nach Bedarf zu erweitern. Der DB620S FC SAN Switch verfügt über den EZSwitch Setup-Assistenten und kann im Access Gateway Mode konfiguriert werden, um die Bereitstellung zu vereinfachen. Der Switch bietet volle Non-Blocking-Performance mit Ports On Demand-Skalierbarkeit, um SAN-Erweiterungen zu unterstützen und einen langfristigen Investitionsschutz zu ermöglichen.
Lenovo ThinkSystem DB620S - Switch - managed - 24 x 32Gb Fibre Channel SFP+ - Desktop, an Rack montierbar - mit 24x 32 Gbps SWL SFP+ Empfänger
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Syslog-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, IP-Adressenfilterung, Firmware aktualisierbar, EZ Switch, Full Fabric, Ports on Demand, Ereignisprotokoll, ACL Support, QoS, IPv4-Unterstützung, Umgebungsüberwachung, FEC, Transparente NPIV-Modusunterstützung (N_Port ID Virtualization), RSCN-Unterstützung, Adaptive Networking, FSPF, FDMI, Virtueller Stoff Modus, RBAC, DPS, DLS, RCS, SNS, FCAP, POST, NTP, fließende Spiegelung, FC Ping, DFP, IPSec-Unterstützung, TIZ, RRD, Advanced Zoning, In-flight Compression, Fabric Services, NTP 3, Frame Redirection, Secure RPC
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse - managed - mit 24x 32 Gbps SWL SFP+ Empfänger
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SMI-S, SSH, SSH-2, CLI, SCP, SFTP
Kapazität
Maximale Rahmengröße: 2112 Byte ¦ Rahmenpuffer: 15360
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+, LDAP, FCAP
Leistung
Aggregatdurchsatz: 2 Tbit/s ¦ Port-to-Port-Latenzzeit: 780 ns
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar 1U
Fibre Channel
FC-DA, FC-FS, FC-GS-4, FC-SB, FC-SB-2, FC-SB-3, FC-SW-3, FC-Tape, FC-VI, FC-SP, FCP-4, FC-BB-2, FCP, FCP-2, FC-BB-5, FC-BB-3, FC-FS-2, FC-GS-5, FC-SW-4, FCP-3, FC-LS, FC-MI-2, FC-PI-4, FC-FS-3, FC-GS-6, FC-PI-3, FC-SW-5, FC-BB-4, FC-IFR, FC-PI-5, FC-LS-2, FC-SP-2, FC-SB-4, FC-DA-2, FC-MI-3, FC-BB-6, FC-SB-5, FC-FS-4, FC-SW-6, FC-GS-7, FC-PI-6, FC-GS-8, FC-LS-3, FC-SB-6, FC-SW-7, MIB-FA
Untertyp
Fibre Channel
Ports
24 x 32Gb Fibre Channel SFP+
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr ¦ Technischer Support - 1 Jahr
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
EN 60950, EN 61000-3-2, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, EN 61000-6-1, FIPS 140-2 Level 2, ICES-003 Klasse A, FCC Part 15 B Class A, VCCI Class A, EN 55022 Class A, AS/NZS 55022 Class A, INCITS 364-2003 + Amendment 1, EU RoHS, UL/CSA60950
Enthaltene Kabel
1 x Kabel seriell
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Besonderheiten
Luftstrom von hinten nach vorn
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
250 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
35.6 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
7.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 4/8/10/16/32Gb Fibre Channel SFP+ ¦ 1 x Verwaltung (Gigabit-LAN) RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung (RS-232) mini-USB ¦ 1 x USB ¦ 24 x 4/8/10/16/32Gb Fibre Channel SFP+ Ports on Demand ¦ 4 x 16/32Gb Fibre Channel QSFP+ Ports on Demand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28.085,20*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28.418,86*
€ 33.818,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28.327,87*
€ 33.710,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28.085,20*
€ 33.421,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.