ThinkSystem DB720S FC SAN Switch ist ein Gen7-Top-of-Rack-Fibre-Channel-SAN-Switch der nächsten Generation, der für extreme Leistung und autonome SAN-Funktionen ausgelegt ist.
Lenovo ThinkSystem DB720S - Switch - managed - 24 x 64Gb Fibre Channel SFP+ - Desktop, an Rack montierbar - mit 24x 64 Gbps SW SFP+ Transceiver
Allgemein | Leistungsmerkmale | DPS, PSE |
| Gerätetyp | Switch - 24 Anschlüsse - managed - mit 24x 64 Gbps SW SFP+ Transceiver |
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SMI-S, SSH, SSH-2, CLI, SCP, SFTP, NTP |
| Kapazität | Maximale Rahmengröße: 2112 Byte ¦ Rahmenpuffer: 24000 |
| Authentifizierungsmethode | RADIUS, TACACS+, LDAP, FCAP |
| Leistung | Aggregatbandbreite: 3.584 Tbps ¦ Fabric-Latenz: 460 ns |
| Gehäusetyp | Desktop, an Rack montierbar 1U |
| Fibre Channel | FC-PI-6 |
| Untertyp | Fibre Channel |
| Ports | 24 x 64Gb Fibre Channel SFP+ |
| Verschlüsselungsalgorithmus | SSL |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x Kabel seriell |
| Zubehör im Lieferumfang | Rackschienenset |
| Rackmontagesatz | Mitgeliefert |
Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Internes Netzteil - Hot-Plug |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Installierte Anzahl | 2 |
| Max. unterstützte Anzahl | 2 |
| Gestellte Leistung | 350 Watt |
| Redundante Stromversorgung | Ja |
| Plan für redundante Stromversorgung | 1+1 |
Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | ISL Trunking, Extended Fabric, HPE Fabric Vision |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 90% (nicht kondensierend) |
| Min. Lagertemperatur | -25 °C |
| Max. Lagertemperatur | 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 8 - 90% (nicht kondensierend) |
Maße und Gewicht | Breite | 44 cm |
| Tiefe | 35.6 cm |
| Höhe | 4.4 cm |
| Gewicht | 7.17 kg |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 24 x 8/16/32/64Gb Fibre Channel SFP+ ¦ 1 x Verwaltung (Gigabit-LAN) RJ-45 ¦ 1 x seriell (Konsole) mini-USB ¦ 32 x 8/16/32/64Gb Fibre Channel SFP+ Ports on Demand |