Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco UCS 6454 Fabric Interconnect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9014065
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCSX-FI-6454-D-U
EAN/GTIN:
     8592978526238
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch cisco
sfp switch
Schaffen Sie eine zentrale, hoch verfügbare Management-Domäne, deren Netzwerkkonnektivität und Verwaltungsfunktionen alle verbundenen Blades und Chassis unterstützen.
Cisco UCS 6454 Fabric Interconnect - Switch - managed - 36 x 10/25 Gigabit SFP28 + 4 x 1/10/25 Gigabit SFP28 + 6 x 40/100 Gigabit QSFP28 (Uplink) + 8 x 10/25 Gigabit Ethernet oder 8/16/32 Gigabit Fibre Channel - Luftstrom von vorne nach hinten - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
DCBX-Unterstützung, prioritätsbasierte Flusssteuerung, erweiterte Übertragungsauswahl, QoS, Rapid PVST+, LACP-Support, LACP, CoS, FET, FCoE-Support, Ausbruchsfunktion, PFC, VLAN-Kapselung, WRR, RPVST+, Lossless Fabric
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.3bm, IEEE 802.3by, IEEE 802.3bg
Gerätetyp
Switch - 54 Anschlüsse - managed
Integrierte Peripheriegeräte
4 Lüfter
Statusanzeiger
Stromversorgung, Fehler, Link/Aktivität, Fehler, Lüfterstörung
Remoteverwaltungsprotokoll
RMON
RAM
64 GB
Kapazität
VLAN-Unterstützung: 4000 ¦ Queues pro Port: 16
Größe der MAC-Adresstabelle
32.000 Einträge
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Leistung
Switching-Kapazität: 3,82 Tbit/s ¦ Bandbreite: 200 Gbit/s ¦ Layer 2 Hardware Forwarding: 3,82 Tbit/s ¦ Layer 2 Hardware Forwarding: 1.2 billion bpps
Gehäusetyp
Luftstrom von vorne nach hinten an Rack montierbar 1U
Untertyp
100 Gigabit Ethernet
Ports
36 x 10/25 Gigabit SFP28 + 4 x 1/10/25 Gigabit SFP28 + 6 x 40/100 Gigabit QSFP28 (Uplink) + 8 x 10/25 Gigabit Ethernet oder 8/16/32 Gigabit Fibre Channel
Jumbo-Rahmenunterstützung
9216 Byte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klasse A, RoHS, UL 60950-1 Second Edition, GB 4943, Directive 2004/108/EC, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, Directive 2006/95/EC, VCCI Class A, KN22 Class A, EN 55022 Class A, FCC CFR47 Part 15 A, CNS 13438 Class A, EN 300 386, KN 61000-4, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, AS/NZS CISPR22 Class A
Enthaltene Kabel
8 x 25GBase-CU SFP28 Cable (3 m) - 3 m
Zubehör im Lieferumfang
Chassis-Zubehörkit
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Interne Spannungsversorgung (nicht installiert) - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Besonderheiten
Anschlussseitige Abführung
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Optional
Plan für redundante Stromversorgung
1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Cisco Intersight, Cisco UCS Manager 4.2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Maße und Gewicht
Breite
43.9 cm
Tiefe
57.1 cm
Höhe
4.4 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
36 x 10/25Gbit LAN SFP28 FCOE ¦ 4 x 1/10/25Gbit LAN SFP28 FCOE ¦ 6 x 100Gbit/40Gbit LAN QSFP28 FCOE / Uplink ¦ 8 x 10/25 Gbit LAN oder 8/16/32 Gb Fibre Channel SFP28 FCOE / Unified Port ¦ 1 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 Management ¦ 1 x USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.802,76*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.196,84*
€ 13.324,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.133,10*
€ 13.248,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.899,17*
€ 12.970,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.802,76*
€ 12.855,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.