Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DSS 200G-28MPP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     C1003-9015863
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DSS-200G-28MPP/E
EAN/GTIN:
     0790069471810
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Bei der DSS-200G-Serie handelt es sich um eine Reihe von Switches, die für die Überwachungsanforderungen von kleinen, mittleren und großen Unternehmen entwickelt wurden.
D-Link DSS 200G-28MPP - Switch - managed - 24 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x Kombi-SFP - an Rack montierbar - PoE (518 W)
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto-Negotiation, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, Broadcast Storm Control, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Multicast Storm Control, QoS, MLD-Snooping, Reset-Taste, Cable Diagnostics Function, LLDP-Support, DHCP-Client, integrierter DIP-Schalter, gekennzeichnetes VLAN, ONVIF-Unterstützung, ERPS, 2 Lüfter, 6 kV Überspannungsschutz, Voice VLAN, VLAN-Management, EEE, WRR, HOL Blocking Prevention, Loopback-Erkennung, Anschluss-basiertes VLAN, Unknown Storm Control, Isoliermodus, Green Technology, Asymmetric VLAN, UDP-Support, TCP-Support, Auto Surveillance VLAN, PD-Alive
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1w, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, ITU-T G.8032, IEEE 802.3bt
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse - managed
Statusanzeiger
Stromversorgung, Alarm, PoE, Link/Aktivität/Geschwindigkeit
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, SNMP, ICMP, MIB
RAM
128 MB DDR3 SDRAM
Kapazität
Gepackte Puffergröße: 4,1 Mbit ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4094 ¦ VLAN-Gruppen: 128 ¦ QoS-Prioritätswarteschlangen pro Port: 4
Flash-Speicher
32 MB
Größe der MAC-Adresstabelle
8.000 Einträge
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, RSTP, STP
Leistung
Schaltbandbreite: 56 Gbit/s ¦ Weiterleitung Bandbreite: 41,67 Mbit/s
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE
Ports
24 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x Kombi-SFP
Jumbo-Rahmenunterstützung
10.240 Byte
PoE-Budget
518 W
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
UL, BSMI, cUL, CB, IC, FCC, LVD
Lokalisierung
Europa
MTBF
289,075 Stunden
Zubehör im Lieferumfang
Rack-Montagehalterungen
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
15.19 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
33 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
4.71 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE - 90 W ¦ 4 x 1000Base-T SFP ¦ 1 x Alarm-Eingang RJ-45
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 483,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,93*
€ 630,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,46*
€ 628,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,30*
€ 617,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,68*
€ 608,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,00*
€ 574,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.